Enerpac G4039l | เกจวัดความดัน 0 ถึง 10000 Psi 4 นิ้ว 1/2in | 5zl41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC G4039L เกจวัดความดัน 0 ถึง 10000 Psi 4 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AE7NAX 5ZL41

ENERPAC G4039L เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 10000 Psi 4 นิ้ว 1/2in

In Stock
รายการ: AE7NAX รุ่น: G4039Lข้ามอ้างอิง: 5ZL41

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿23,701 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง1%
มิติ A4"
มิติข้อมูล B1.93 "
มิติข้อมูล C1/2 "NPTF
มิติ D5.38 "
วัสดุเลนส์กระจก
จบวิชาเอก1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการติดตั้งภูเขาด้านล่าง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-gf10p.pdf
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สไตล์เติมกลีเซอรีน
ด้าย Dia.1 / 2 "
ประเภทด้ายกบช

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อะแดปเตอร์เกจที่จำเป็น (Enerpac GA-2)
  • ลักษณะ: ปรับเทียบด้วยการเชื่อมต่อด้านล่าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งความถูกต้องมิติ Aการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดด้าย Dia.มิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Dราคา
ENERPAC G2536L เกจวัดแรงดันไฮดรอลิก หน้า 2.50 นิ้ว เติมกลีเซอรีน 15,000 Max. ปอนด์ | AA8KTG 18Y527 G2536Lภูเขาด้านล่างลด 1.5%2.5 "200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "฿10,783
ENERPAC G4089L เกจวัดแรงดันไฮดรอลิก หน้า 4 นิ้ว เติมกลีเซอรีน 15000 Max. ปอนด์ | AA8KTH 18Y528 G4089Lภูเขาด้านล่าง1%4"200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "฿22,022
ENERPAC G2535L เกจวัดแรงดันไฮดรอลิก หน้า 2.50 นิ้ว เติมกลีเซอรีน 10000 Max. ปอนด์ | AC9UKJ 3KD57 G2535Lภูเขาด้านล่างลด 1.5%2.5 "200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "฿8,262
ENERPAC G4088L เกจวัดแรงดันไฮดรอลิก หน้า 4 นิ้ว เติมกลีเซอรีน 10000 Max. ปอนด์ | AC9UKK 3KD59 G4088Lภูเขาด้านล่าง1%4"100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "฿16,750
ENERPAC G2512L เกจวัดแรงดันไฮดรอลิก หน้า 2.50 นิ้ว เติมกลีเซอรีน 300 Max. ปอนด์ | AD6MRF 46C564 G2512Lภูเขาด้านล่างลด 1.5%2.5 "5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "฿8,729
ENERPAC G2513L เกจวัดแรงดันไฮดรอลิก หน้า 2.50 นิ้ว เติมกลีเซอรีน 600 Max. ปอนด์ | AD6MRG 46C565 G2513Lภูเขาด้านล่างลด 1.5%2.5 "10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "฿9,044
ENERPAC G2514L เกจวัดแรงดันไฮดรอลิก หน้า 2.50 นิ้ว เติมกลีเซอรีน 1000 Max. ปอนด์ | AD6MRH 46C566 G2514Lภูเขาด้านล่างลด 1.5%2.5 "20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "฿9,771

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC G4039L เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 10000 Psi 4 นิ้ว 1/2in
฿23,701 / หน่วย