Enerpac Gbj002a | แม่แรงขวดเหล็กไฮดรอลิค รับน้ำหนัก 2 ตัน ขนาด 4-9/16 X 3 นิ้ว | 55pv38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC GBJ002A แม่แรงยกขวดเหล็กไฮโดรลิกยกได้ 2 ตัน ขนาด 4-9/16 x 3 นิ้ว | CE9ZTN 55PV38

ENERPAC GBJ002A แม่แรงยกขวดไฮดรอลิก 2 ตัน ขนาด 4-9/16 x 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: CE9ZTN รุ่น: GBJ002Aอ้างอิงข้าม: 55PV38
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
฿10,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแจ็คขวด
ขนาดฐาน4-9 / 16 "x 3"
ความกว้างของแผ่น Bootom4 9 / 16 "
ความกว้างของแผ่นด้านล่าง4 9 / 16 "
จังหวะไฮดรอลิก4-1 / 8 "
ยกความจุ2 ตัน
ความสูงในการยกสูงสุด13 5 / 16 "
ยกสูงขั้นต่ำ6 5 / 8 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-gbj100.pdf
อานใช่
ลากเส้น4 1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนไฮดรอลิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.77
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าES

รายละเอียดสินค้า:

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิก Enerpac GBJ002A เป็นเครื่องมือที่นำเสนองานยกและพื้นที่จำกัด ใช้สำหรับยกของหนักชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในงานบำรุงรักษา แม่แรงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอู่ซ่อมรถยนต์ สถานที่ก่อสร้าง และสถานที่อื่นๆ ที่จำเป็นต้องยกและรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แม่แรงขวด Enerpac GBJ002A ขนาด 2 ตันมีวาล์วระบายนิรภัยสำหรับป้องกันสภาวะโหลดเกิน
  • แม่แรงกระปุกไฮดรอลิก Enerpac GBJ002A นี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมวัสดุฐานหนาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความมั่นคงขณะใช้งาน
  • มีลำแสงแรงสูงและข้อต่อปั๊มเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  • แม่แรงกระปุกไฮดรอลิก Enerpac GBJ002A นี้รวมเข้ากับพอร์ตบายพาสเพื่อป้องกันไม่ให้แกนของกระบอกสูบขยายมากเกินไป
  • ความพยายามในการจัดการที่ลดลงช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและให้ประสิทธิภาพในขณะทำงาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม สามารถใช้แม่แรงกระปุกไฮดรอลิกของ Enerpac ในพื้นที่จำกัดได้หรือไม่

A. ใช่ แม่แรงกระปุกไฮดรอลิกของ Enerpac มีขนาดกะทัดรัดและพกพาสะดวก จึงเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด ขนาดที่เล็กกว่าช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและคล่องแคล่วในพื้นที่จำกัด ซึ่งอุปกรณ์ยกขนาดใหญ่อาจไม่พอดี

ถาม ฉันจะเลือกแม่แรงกระปุกไฮดรอลิก Enerpac ที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้อย่างไร

A. เมื่อเลือกแม่แรงไฮดรอลิก Enerpac ให้คำนึงถึงน้ำหนักของสินค้าที่คุณจะยก เลือกแม่แรงที่มีความสามารถในการยกเกินน้ำหนักสูงสุดที่คุณวางแผนจะยก พิจารณาช่วงความสูงที่จำเป็นด้วย

ถาม ฉันจะดูแลรักษาแม่แรงไฮดรอลิก Enerpac นี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบแจ็คเป็นประจำเพื่อหาร่องรอยการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการรั่วไหล
  • รักษาแม่แรงให้สะอาดและปราศจากเศษขยะ
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำมันไฮดรอลิกให้เหมาะสม
  • เก็บแจ็คไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง
  • หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของแจ็ค

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแผ่นด้านล่างความกว้างของแผ่นด้านล่างความจุความจุน้ำมันเส้นผ่านศูนย์กลางอานสกรูต่อลากเส้นราคา
ENERPAC GBJ008A แม่แรงขวดอุตสาหกรรมไฮดรอลิก 8 ตัน ความยาวช่วงชัก 5.91 นิ้ว | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 ตันออนซ์ 9.291.5 "2.95 "5.91 "฿15,707
ENERPAC GBJ050A แม่แรงไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรม 55 ตัน ความยาวช่วงชัก 5.51 นิ้ว | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 ตันออนซ์ 39.93.15 "-5.51 "฿76,536
ENERPAC GBJ005A แม่แรงขวดอุตสาหกรรมไฮดรอลิก 5 ตัน ความยาวช่วงชัก 5.91 นิ้ว | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 ตันออนซ์ 5.411.12 "2.95 "5.91 "฿13,393
ENERPAC GBJ030A แม่แรงไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรม 33 ตัน ความยาวช่วงชัก 5.91 นิ้ว | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 ตันออนซ์ 27.052.72 "2.95 "5.91 "฿39,692
ENERPAC GBJ003A แม่แรงขวดอุตสาหกรรมไฮดรอลิก 3 ตัน ความยาวช่วงชัก 4.13 นิ้ว | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 ตันออนซ์ 3.040.93 "2.56 "4.13 "฿12,974
ENERPAC GBJ020A แม่แรงขวดอุตสาหกรรมไฮดรอลิก 22 ตัน ความยาวช่วงชัก 5.91 นิ้ว | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 ตันออนซ์ 17.752.4 "2.95 "5.91 "฿26,927
ENERPAC GBJ002LA แม่แรงไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรม 2 ตัน ความยาวช่วงชัก 18.11 นิ้ว | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 ตัน---18.11 "฿21,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC GBJ002A แม่แรงยกขวดไฮดรอลิก 2 ตัน ขนาด 4-9/16 x 3 นิ้ว
฿10,133 / หน่วย