Enerpac Gp-10s เกจวัดแรงและแรงดันไฮดรอลิก | 3kd63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC GP-10S เกจวัดแรงดัน 10000 PSI หน้าปัด 4 นิ้ว | AC9UKL 3KD63

ENERPAC เกจวัดแรงดัน GP-10S, 10000 PSI, หน้าปัดขนาด 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9UKL รุ่น: GP-10Sอ้างไขว้: 3KD63
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
฿27,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง1%
ความเข้ากันได้ของมาตรวัดกระบอกสูบทั้งหมด
วัสดุเลนส์กระจก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการติดตั้งภูเขาด้านล่าง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-g2535l.pdf
สไตล์แห้ง
ด้าย Dia.1 / 2 "
ประเภทด้ายกบช
หน่วยต่อส่วน10 บาร์ 100 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดความดัน Enerpac GP-10S ใช้ในเครื่องอัดไฮดรอลิก กระบอกสูบ หน่วยกำลัง และอุปกรณ์ไฮดรอลิก เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ วัดและแสดงแรงดันที่เกิดจากระบบและสามารถติดตั้งในแนวเดียวกับวงจรไฮดรอลิกเพื่อให้อ่านค่าแรงดันได้แบบเรียลไทม์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เกจวัดความดันนี้มาพร้อมกับหน้าปัดเกจขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วเพื่อการอ่านค่าที่ดีขึ้น
  • มีตัวเรือนมาตรวัดเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
  • เกจวัดความดันนี้ได้รับการสอบเทียบด้วยการอ่านสเกลคู่สำหรับการวัดทั้ง psi และ bar

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Enerpac อะแดปเตอร์เกจ GA1: อแดปเตอร์เกจวัดแรงดันไฮดรอลิครุ่นนี้ใช้ได้กับเกจและเครื่องจักร ช่วยให้มาตรวัดเชื่อมต่อกับกระบอกกดหรือเครื่องมืออื่น ๆ อะแดปเตอร์นี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ และมีอัตราความดันสูงสุดถึง 10000 psi

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องวัดความดัน Enerpac GP-10S

A.

  • ถอดเกจวัดแรงดันออกจากระบบไฮดรอลิก
  • ตรวจสอบมาตรวัดเพื่อหาสัญญาณของความเสียหายหรือการสึกหรอ เช่น กระจกร้าวหรือข้อต่อหลวม
  • เช็ดพื้นผิวด้านนอกของมาตรวัดด้วยผ้าสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกต่างๆ
  • ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือตัวทำละลายที่อ่อนโยนเพื่อทำความสะอาดหน้าปัดมาตรวัดและขจัดสิ่งตกค้างหรือสิ่งสะสม
  • หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่รุนแรงหรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งอาจทำให้มาตรวัดเสียหายได้
  • ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดโดยใช้แหล่งแรงดันที่สอบเทียบ ถ้าเป็นไปได้
  • หากจำเป็น ให้ปรับเทียบมาตรวัดอีกครั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ถาม ฉันควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างในการเลือกเกจวัดความดัน

A.

  • กำหนดช่วงแรงดันที่ต้องการสำหรับการใช้งานของคุณ
  • พิจารณาระดับความแม่นยำที่ต้องการสำหรับการวัดของคุณ
  • เลือกขนาดหน้าปัดที่ทำให้มองเห็นค่าความดันได้ชัดเจน
  • เลือกเกจที่มีประเภทการเชื่อมต่อที่ตรงกับข้อต่อของระบบไฮดรอลิกของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งมาตรวัดได้อย่างปลอดภัยและสะดวกในตำแหน่งที่คุณต้องการ
  • เลือกมาตรวัดที่แสดงการอ่านค่าความดันในหน่วยการวัดที่ต้องการ
  • พิจารณาสภาวะการทำงาน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือน
  • เลือกใช้มาตรวัดที่ทำจากวัสดุทนทานที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันใช้งานหน่วยต่อส่วนราคา
ENERPAC GP15S Pressure Gauge 0 ถึง 15000 Psi 4 Inch 1/2in | AD6MRU 46C578 GP15S15000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 บาร์ 200 psi฿38,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC เกจวัดแรงดัน GP-10S, 10000 PSI, หน้าปัดขนาด 4 นิ้ว
฿27,400 / หน่วย