ENERPAC IPE1215 H-frame กดพื้น 10 Ton
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความจุ | 10 ตัน |
จังหวะกระบอกสูบ | 10 " |
ประเภทกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
มิติข้อมูล C | 46.75 " |
มิติ D | 5" |
มิติ E | 18.63 " |
มิติ F | 24.88 " |
มิติ J | 29.75 " |
มิติ K | 4.25 " |
มิติข้อมูล L | 7.44 " |
มิติ M | 35 " |
มิติข้อมูล N | 52 " |
สูงสุด ความกว้างของเตียง | 18.63 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | 40 " |
นาที. มิติ A | 2.44 " |
ม. มิติ A | 40 " |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
วาล์วแหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
กดความเร็ว | 6.7 นิ้ว / วินาที |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-ipe1215.pdf |
ความเร็วขั้นสูงอย่างรวดเร็ว | 0.9 นิ้ว / วินาที |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 134.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8479899898 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มิติ G | ความจุ | ประเภทกระบอกสูบ | ขนาด H | มิติ J | มิติ M | สูงสุด ความกว้างของเตียง | สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอพีเอ-1220 | - | 10 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ฿207,089 | |
ไอพีเอ-2520 | 4" | 25 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ฿571,200 | RFQ
|
ไอพีอี-10060 | 5.75 " | 100 ตัน | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | ฿1,760,613 | |
ไอพีอี-5060 | 5" | 50 ตัน | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | ฿1,348,500 | |
ไอพีเอช-1240 | - | 10 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ฿174,873 | |
ไอพีเอช-2531 | 4" | 25 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ฿663,732 | |
ไอพีเอ10023 | 5.75 " | 100 ตัน | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | ฿1,304,438 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.