ENERPAC IPR5075 เครื่องกดไฮดรอลิก 50 ตันปั๊มไฟฟ้า 113 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความจุ | 50 ตัน |
จังหวะกระบอกสูบ | 13.13 " |
ประเภทกระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก |
มิติข้อมูล B | 20.71 " |
มิติข้อมูล C | 38.25 " |
มิติ D | 10.38 " |
มิติ F | 36.75 " |
มิติ G | 5" |
ขนาด H | 55.92 " |
มิติ J | 64 " |
มิติ K | 8" |
มิติข้อมูล L | 10.63 " |
มิติ M | 30 " |
มิติข้อมูล N | 112.96 " |
สูงสุด ความกว้างของเตียง | 28.75 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | 37.12 " |
นาที. เดย์ไลท์แนวตั้ง | 6" |
กดความเร็ว | 11.1 นิ้ว / วินาที |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-ipr20075.pdf |
ความเร็วขั้นสูงอย่างรวดเร็ว | 1 นิ้ว / วินาที |
UPC | 662005406760 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1140.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 288.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 332.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 8462918090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มิติ J | ความจุ | มิติข้อมูล B | มิติ M | สูงสุด ความกว้างของเตียง | สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | นาที. เดย์ไลท์แนวตั้ง | กดความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอพีอาร์20075 | 86.5 " | 200 ตัน | 38.75 " | 36 " | 48 " | 51 " | 11 " | 22.1 นิ้ว / วินาที | ฿5,395,175 | ||
ไอพีอาร์10075 | 66 " | 100 ตัน | 26.5 " | 32 " | 35 " | 41.28 " | 6.28 " | 10.3 นิ้ว / วินาที | ฿2,709,872 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.