ENERPAC JHA356 แม่แรงอลูมิเนียมไฮดรอลิก 35 ตัน ความยาวช่วงชัก 6.13 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คไฮโดรลิค |
ความยาวแผ่นด้านล่าง | 10 " |
ความกว้างของแผ่นด้านล่าง | 4.63 " |
ความจุ | 35 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 10.13 " |
ขยายความสูง | 16.25 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
แจ็คที่มีประสิทธิภาพพื้นที่ | 7.07 ตร.ม. |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลูกสูบ Dia | 2.13 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-jha156.pdf |
ประเภทความเร็ว | ความเร็วเดี่ยว |
ลากเส้น | 6.13 " |
UPC | 662005300280 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.