ENERPAC RAC1004 กระบอกไฮดรอลิค 100 ตัน ระยะชัก 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | 5.91 " |
ขนาดรูยึดฐาน | M10 |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.82 " |
ความจุ | 100 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 10.67 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 5.32 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 22.19 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 14.61 " |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 110.9 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 87.43 ลบ.ม. ใน. |
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | 0.75 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | 3.82 " |
ภายนอก Dia. | 7.09 " |
ลูกสูบ Dia | 4.33 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-rach1006.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 3.7 " |
อานสูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.12 " |
ลากเส้น | 3.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8425420000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ขนาดรูยึดฐาน | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | ภายนอก Dia. | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC1006 | 131.14 ลบ.ม. ใน. | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 5.91 " | ฿277,860 | ||
RAC304 | 26.99 ลบ.ม. ใน. | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 3.94 " | ฿109,585 | ||
RAC306 | 40.48 ลบ.ม. ใน. | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 5.91 " | ฿123,514 | ||
RAC504 | 43.3 ลบ.ม. ใน. | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 3.94 " | ฿160,389 | ||
RAC506 | 64.95 ลบ.ม. ใน. | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 5.91 " | ฿159,475 | ||
RAC1008 | 174.64 ลบ.ม. ใน. | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 7.87 " | ฿444,437 | ||
RAC1506 | 207.91 ลบ.ม. ใน. | 7.87 " | M10 | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 5.91 " | ฿612,238 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.