ENERPAC RAC306 กระบอกไฮดรอลิก 30 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | 3.15 " |
ขนาดรูยึดฐาน | M6 |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.31 " |
ความจุ | 30 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 11.06 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.95 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 6.85 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 16.98 " |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 34.2 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 40.48 ลบ.ม. ใน. |
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | 0.43 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | 2.17 " |
ภายนอก Dia. | 3.94 " |
ลูกสูบ Dia | 2.36 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-rach1006.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 1.61 " |
อานสูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.12 " |
ลากเส้น | 5.91 " |
UPC | 662005125753 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8412210030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน | ขนาดรูยึดฐาน | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | ภายนอก Dia. | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC1006 | 131.14 ลบ.ม. ใน. | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 5.91 " | ฿289,336 | ||
RAC304 | 26.99 ลบ.ม. ใน. | 3.15 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.94 " | 1.61 " | 3.94 " | ฿113,303 | ||
RAC504 | 43.3 ลบ.ม. ใน. | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 3.94 " | ฿149,276 | ||
RAC506 | 64.95 ลบ.ม. ใน. | 4.33 " | M6 | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 5.91 " | ฿153,656 | ||
RAC1008 | 174.64 ลบ.ม. ใน. | 5.91 " | M10 | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 7.87 " | ฿422,202 | ||
RAC1506 | 207.91 ลบ.ม. ใน. | 7.87 " | M10 | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 5.91 " | ฿604,460 | ||
RAC202 | 9.52 ลบ.ม. ใน. | 2.76 " | M6 | 0.43 " | 2.17 " | 3.35 " | 1.61 " | 1.97 " | ฿101,810 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.