Enerpac Rac206 | กระบอกไฮดรอลิก 20 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว | 23nn98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RAC206 20 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว | AF7YJM 23NN98

ENERPAC RAC206 กระบอกไฮดรอลิก 20 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7YJM รุ่น: RAC206อ้างไขว้: 23NN98
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
฿124,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน2.76 "
ขนาดรูยึดฐานM6
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต1.07 "
ความจุ20 ตัน
ความสูงที่ยุบ10.79 "
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ2.48 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ4.83 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง16.7 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า24.2 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า28.55 ลบ.ม. ใน.
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ0.43 "
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม2.17 "
ภายนอก Dia.3.35 "
ลูกสูบ Dia1.97 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-rach1006.pdf
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน1.61 "
อานสูงสุด มุมเอียง5 องศา
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ0.12 "
ลากเส้น5.91 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.99
ความสูงของเรือ (ซม.)32.77
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8425420000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุน้ำมันล่วงหน้าวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานขนาดรูยึดฐานการเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบเส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริมภายนอก Dia.เส้นผ่านศูนย์กลางอานลากเส้นราคา
ENERPAC RAC1006 กระบอกไฮดรอลิก 100 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 ลบ.ม. ใน.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "฿289,336
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RAC304 30 ตัน ความยาวช่วงชัก 3-15/16 นิ้ว | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 ลบ.ม. ใน.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "฿113,303
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RAC306 30 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 ลบ.ม. ใน.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "฿131,398
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RAC504 50 ตัน ความยาวช่วงชัก 3-15/16 นิ้ว | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 ลบ.ม. ใน.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "฿149,276
ENERPAC RAC506 กระบอกไฮดรอลิก 50 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 ลบ.ม. ใน.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "฿153,656
ENERPAC RAC1008 กระบอกไฮดรอลิก 100 ตัน ความยาวช่วงชัก 7-7/8 นิ้ว | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 ลบ.ม. ใน.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "฿422,202
ENERPAC RAC1506 กระบอกไฮดรอลิก 150 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 ลบ.ม. ใน.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "฿604,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RAC206 กระบอกไฮดรอลิก 20 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-29/32 นิ้ว
฿124,069 / หน่วย