ENERPAC RACL302 กระบอกไฮดรอลิก 30 ตัน ความยาวช่วงชัก 1-31/32 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ขนาดรูยึดฐาน | M6 |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.31 " |
ความจุ | 30 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 9.1 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.95 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 6.85 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 11.07 " |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
ความสูงของน็อตล็อค | 1.97 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 34.2 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 13.49 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 3.94 " |
ลูกสูบ Dia | 2.36 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-rach1006.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 1.58 " |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.12 " |
ลากเส้น | 1.97 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.44 |
รหัส HS | 8425420000 |
รุ่น | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | ขนาดรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม | ภายนอก Dia. | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACL504 | 43.3 ลบ.ม. ใน. | M6 | 1.19 " | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 3.94 " | ฿248,274 | |
RACL506 | 64.95 ลบ.ม. ใน. | M6 | 1.19 " | 0.55 " | 2.8 " | 5.12 " | 1.97 " | 5.91 " | ฿219,715 | |
RACL1002 | 43.71 ลบ.ม. ใน. | M10 | 1.82 " | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 1.97 " | ฿310,476 | |
RACL1004 | 87.43 ลบ.ม. ใน. | M10 | 1.82 " | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 3.94 " | ฿367,932 | |
RACL1006 | 131.14 ลบ.ม. ใน. | M10 | 1.82 " | 0.75 " | 3.82 " | 7.09 " | 3.7 " | 5.91 " | ฿420,255 | |
RACL1502 | 69.3 ลบ.ม. ใน. | M10 | 2.02 " | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 1.97 " | ฿399,731 | |
RACL1504 | 138.61 ลบ.ม. ใน. | M10 | 2.02 " | 0.71 " | 4.96 " | 9.06 " | 4.45 " | 3.94 " | ฿458,877 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.