กระบอกไฮดรอลิก Enerpac Rc-102, 10000 Psi | 4z485 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RC-102 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ กระบอกไฮดรอลิกเหล็กอัลลอยด์แบบทำงานเดี่ยว 11.2 ตัน | AE2QXA 4Z485

ENERPAC RC-102 กระบอกไฮดรอลิคเอนกประสงค์ กระบอกไฮดรอลิคเหล็กอัลลอยด์แบบทำงานทางเดียว 11.2 ตัน

In Stock
รายการ: AE2QXA รุ่น: RC-102ข้ามอ้างอิง: 4Z485
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
฿29,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน1.56 "
ความลึกของรูยึดฐาน0.5 "
ขนาดรูยึดฐาน5/16"-18 ยูเอ็น
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.75 "
ความจุ10 ตัน
ความสูงที่ยุบ4.78 "
ความยาวด้ายคอ1.13 "
ขนาดเกลียวคอ2 1/4"-14 ยูเอ็น
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ1.69 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.24 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง6.91 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า11.2 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า4.75 ลบ.ม. ใน.
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ0.55 "
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม1.38 "
ภายนอก Dia.2.25 "
ลูกสูบ Dia1.5 "
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ1 "-8
ความยาวของเกลียวลูกสูบ0.75 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน1.38 "
อานสูงสุด มุมเอียง5 องศา
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ0.25 "
ลากเส้น2.13 "
UPC662005300761

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

กระบอกไฮดรอลิก Enerpac RCH-302 ใช้เป็นแอคชูเอเตอร์เชิงเส้นที่ให้จังหวะทิศทางเดียวและแรงในการใช้งานด้านวิศวกรรมนอกชายฝั่งและทะเล มีการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เกษตรกรรม น้ำมันและก๊าซ เหมืองแร่ และอาหารและการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครนไฮดรอลิก Enerpac RC-102 Series ใช้กับปั๊มไฮดรอลิกเพื่อยกอุปกรณ์และชิ้นงานหนักในงานก่อสร้างและยานยนต์
  • มีการออกแบบแบริ่ง GR2 เพื่อลดการสึกหรอและรับประกันความทนทาน
  • รวมเข้ากับตัวป้องกันเกลียวในกระบอกสูบเพื่อความสะดวกในการใช้งานและสปริงปรับความตึงสำหรับงานหนักเพื่อเพิ่มความเร็วในการหดกลับ
  • มีโครงสร้างโลหะผสมเหล็กเพื่อความแข็งแรงสูงและผิวเคลือบฟันแบบอบเพื่อป้องกันของเหลวและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • กระบอกไฮดรอลิกนี้มีที่ปัดน้ำฝนแบบลูกสูบสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนภายนอกและรูสำหรับติดตั้งที่ฐานเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
  • Enerpac ชุดซีล RC102 สำหรับอุดช่องว่างระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกระบอกไฮดรอลิก

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อานกระบอกสูบ: ใช้เพื่อป้องกันความเสียหายของลูกสูบโดยการกระจายโหลดอย่างสม่ำเสมอ (อาน Enerpac A12 Flat, อานแบบร่อง A102G, อาน CATS12 Tilt)
  • Mounting Block: ใช้เพื่อยึดกระบอกสูบเข้ากับโครงกดและอำนวยความสะดวกในการปรับด้านข้าง (Enerpac RB10 และ AW102)
  • Clevis Eye: ใช้เพื่อติดส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับชุดกระบอกสูบได้อย่างง่ายดาย (Enerpac REB10 Base Clevis Eye และ REP10 Plunger Clevis Eye)

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบ double-act และ single-acting ต่างกันอย่างไร?

ก. กระบอกสูบแบบดับเบิ้ลแอคชั่นจะเคลื่อนที่ (ขยายและหดกลับ) โหลดทั้งสองทิศทางโดยไม่ต้องใช้สปริง กระบอกสูบแบบออกฤทธิ์เดียวส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมเบาถึงปานกลางที่ต้องการแรงในทิศทางเดียว กระบอกสูบแบบ Double-acting ให้ความเร็วและแรงในการยก / ปล่อยน้ำหนักมากกว่ากระบอกสูบแบบ single-act

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานความลึกของรูยึดฐานสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าการเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบเส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริมภายนอก Dia.ราคา
ENERPAC RC10010 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ 10.25 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น211.45 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿358,727
ENERPAC RC1512 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15.7 ตัน ความจุ 12.00 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 ตร.ม.1.88 "0.5 "15.7 ตันสั้น37.7 ลบ.ม. ใน.0.43 "1.38 "2.75 "฿110,109
ENERPAC RC7513 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ 13.13 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น208.74 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿307,478
ENERPAC RC756 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ ช่วงชัก 6.13 นิ้ว | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น97.41 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿235,927
ENERPAC RC-1006 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น136.67 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿243,321
ENERPAC RC-1012 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ แรงดันสูงสุด 10000 PSI 10 ตัน ความจุ | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น26.84 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿64,105
ENERPAC RC-1014 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ระยะชัก 14 นิ้ว สูบเดี่ยว เหล็กอัลลอย | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น31.31 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿62,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RC-102 กระบอกไฮดรอลิคเอนกประสงค์ กระบอกไฮดรอลิคเหล็กอัลลอยด์แบบทำงานทางเดียว 11.2 ตัน
฿29,173 / หน่วย