Enerpac Rc-104 กระบอกไฮดรอลิกเหล็กอัลลอยด์ | 6z783 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RC-104 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ สูบเดี่ยว 11.2 ตัน ความจุ | AF2YEH 6Z783

ENERPAC RC-104 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ทำงานทางเดียว ความจุ 11.2 ตัน

In Stock
รายการ: AF2YEH รุ่น: RC-104ข้ามอ้างอิง: 6Z783

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿32,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน1.56 "
ความลึกของรูยึดฐาน0.5 "
ขนาดรูยึดฐาน5/16"-18 ยูเอ็น
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.75 "
ความจุ10 ตัน
ความสูงที่ยุบ6.75 "
ความยาวด้ายคอ1.06 "
ขนาดเกลียวคอ2 1/4"-14 ยูเอ็น
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ1.69 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.24 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง10.88 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า11.2 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า9.23 ลบ.ม. ใน.
การเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบ0.55 "
เส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริม1.38 "
ภายนอก Dia.2.25 "
ลูกสูบ Dia1.5 "
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ1 "-8
ความยาวของเกลียวลูกสูบ0.75 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน1.38 "
อานสูงสุด มุมเอียง5 องศา
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ0.25 "
ลากเส้น4.13 "
UPC662005300808

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8431100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

กระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC-104 ใช้ในการยกและลดของหนัก และให้แรงดึงและดันโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกเพียงเล็กน้อย กระบอกไฮดรอลิกแบบลูกสูบกลวงที่ทำงานทางเดียวนี้ให้จังหวะ/แรงทิศทางเดียวในการใช้งานนอกชายฝั่ง วิศวกรรม ทางทะเล การบินและอวกาศ น้ำมันและก๊าซ เกษตรกรรม เหมืองแร่ อาหารและการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Enerpac RC-104 มีระบบตลับลูกปืนพร้อมแถบกันสึกแบบคอมโพสิตเพื่อเพิ่มความทนทานต่อไซด์โหลด
  • หน่วย Enerpac นี้มาพร้อมกับระบบสปริงแบบผ่อนแรงสามล้อแบบไฮบริดเพื่อการดึงกลับอย่างรวดเร็ว
  • มาพร้อมซีลโพลีเอทิลีนคุณภาพสูงเพื่อลดการสึกหรอ
  • กระบอกไฮดรอลิกนี้มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนแบบลูกสูบเพื่อลดการปนเปื้อนและยืดอายุการใช้งานของกระบอกสูบ
  • มีสปริงปรับความตึงสำหรับการปรับปรุงความเร็วเมื่อหดกลับ
  • กระบอกไฮดรอลิกแบบทำงานเดี่ยวนี้มีการเคลือบผิวแบบอบเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • มิดชิด

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ตัวลดความเร็วชนิดใดที่ใช้ในกระบอกไฮดรอลิกแบบทำงานเดี่ยว Enerpac RC-104

A. ไดรฟ์ทางอ้อมใช้เพื่อลดความเร็วของกระบอกไฮดรอลิกแบบทำงานเดี่ยว Enerpac RC-104

ถาม จะไล่อากาศออกจากกระบอกสูบไฮดรอลิกของ Enerpac ได้อย่างไร

A.

  • ติดกระบอกและปั๊มด้วยชุดประกอบท่อที่เหมาะสม
  • วางปั๊มไว้ที่ระดับที่สูงกว่ากระบอกสูบ ถ้าเป็นไปได้
  • ระบายอ่างเก็บน้ำปั๊มและเลื่อนและดึงกระบอกสูบกลับด้วยแรงดันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
  • หากลูกสูบทำงานได้อย่างราบรื่น อากาศจะไหลออกจากระบบ หากกระบอกสูบหดกลับในลักษณะกระตุก เป็นรูพรุน หรือเป็นจังหวะ ให้หมุนปั๊มและก้านสูบต่อไปจนกว่าการทำงานจะราบรื่น

ถาม กระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC-104 นี้รับน้ำหนักได้สูงสุดเท่าใด

ก. 11.2 ตัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานความลึกของรูยึดฐานสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าการเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบเส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริมภายนอก Dia.ราคา
ENERPAC RC10010 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ 10.25 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น211.45 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿358,727
ENERPAC RC1512 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15.7 ตัน ความจุ 12.00 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 ตร.ม.1.88 "0.5 "15.7 ตันสั้น37.7 ลบ.ม. ใน.0.43 "1.38 "2.75 "฿110,109
ENERPAC RC7513 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ 13.13 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น208.74 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿307,478
ENERPAC RC756 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ ช่วงชัก 6.13 นิ้ว | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น97.41 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿235,927
ENERPAC RC-1006 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น136.67 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿243,321
ENERPAC RC-1012 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ แรงดันสูงสุด 10000 PSI 10 ตัน ความจุ | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น26.84 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿64,105
ENERPAC RC-1014 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ระยะชัก 14 นิ้ว สูบเดี่ยว เหล็กอัลลอย | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น31.31 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿62,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RC-104 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ทำงานทางเดียว ความจุ 11.2 ตัน
฿32,079 / หน่วย