กระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC156 ใช้สำหรับดัน ดึง ยก และถือของหนัก เป็นกระบอกสูบที่ทำงานทางเดียว ซึ่งหมายความว่าใช้ของไหลไฮดรอลิกเพื่อขยายลูกสูบและทำงานในทิศทางเดียว ในขณะที่แรงดึงกลับทำได้โดยแรงภายนอก เช่น น้ำหนักของน้ำหนักบรรทุกหรือสปริงในตัว ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นอกชายฝั่ง วิศวกรรม ทางทะเล การบินและอวกาศ เกษตรกรรม น้ำมันและก๊าซ เหมืองแร่ และอาหารและการผลิต
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- กระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC156 มาพร้อมกับปลอกคอและเกลียวลูกสูบและรูสำหรับติดตั้งที่ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและผสานเข้ากับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
- ประกอบด้วยระบบตลับลูกปืนที่ทนทานพร้อมแถบกันสึกจากวัสดุผสม เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานไซด์โหลดที่ยอดเยี่ยม และลดการสึกหรอของกระบอกสูบให้น้อยที่สุดเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเชื่อถือได้
- กระบอกสูบนี้มีซีลโพลีเอทิลีนเกรดสูงที่มอบความทนทานที่เหนือกว่าพร้อมการสึกหรอต่ำและลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหล ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- มาพร้อมกับแหวนหยุดเสริมเพื่อให้ทนต่อการบรรทุกหนักและสภาวะการทำงานที่สมบุกสมบัน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความทนทานที่วางใจได้
- กระบอกสูบนี้ยังมาพร้อมกับระบบสปริงแบบปรับแรงดึงล่วงหน้า Trio Hybrid ช่วยให้การถอยกลับเร็วขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Enerpac A152 อานร่อง: มีพื้นผิวเป็นร่องที่ช่วยให้จับวัตถุทรงกระบอกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยในระหว่างการยกหรือจัดตำแหน่ง ร่องในอานช่วยป้องกันการลื่นไถล ทำให้มั่นใจได้ว่าของบรรทุกยังคงแน่นอยู่กับที่ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายต่างๆ
- Enerpac REP10 ลูกสูบตา Clevis: เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกสำหรับต่อกระบอกไฮดรอลิกเข้ากับโหลดหรืออุปกรณ์ที่กำลังทำงาน ได้รับการออกแบบให้มีตาเคลวิสที่ปลายด้านหนึ่ง ซึ่งให้จุดยึดที่ปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อกระบอกสูบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงโหลดหรืออุปกรณ์ยกชนิดต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม กระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC156 ปลอดสนิมหรือไม่
A. ใช่ มันมีคุณสมบัติการเคลือบอีนาเมลแบบอบที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมได้
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่รวมอยู่ในกระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC156
A. กระบอกสูบมาพร้อมกับข้อต่อ CR400, ฝาปิดกันฝุ่น และตัวป้องกันเกลียวที่ปลอกคอ
ถาม สามารถใช้กระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC156 ในทิศทางใดก็ได้หรือไม่
A. ใช่ กระบอกไฮดรอลิกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในทุกตำแหน่ง
ถาม ขั้นตอนการบำรุงรักษากระบอกไฮดรอลิก Enerpac RC156 มีอะไรบ้าง
A.
เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ทำตามขั้นตอนการบำรุงรักษาเหล่านี้:- ทำความสะอาดกระบอกสูบเป็นประจำเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เศษผง หรือสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อการทำงานของกระบอกสูบ
- ทำการตรวจสอบเพื่อระบุสัญญาณของการรั่วไหล ความเสียหาย หรือการสึกหรอที่ผิดปกติบนลูกสูบ ซีล หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของกระบอกสูบ
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบอกสูบตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและข้อต่อเพื่อให้แน่ใจว่าขันแน่นถูกต้องและปราศจากความเสียหายหรือสึกหรอ