Enerpac Rc-53 กระบอกไฮดรอลิกเหล็กอัลลอยด์ | 4z483 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RC-53 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ระยะชัก 3.11 นิ้ว | AE2QWY 4Z483

ENERPAC RC-53 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ความยาวระยะชัก 3.11 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2QWY รุ่น: RC-53ข้ามอ้างอิง: 4Z483
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
฿27,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
วงกลมสลักเกลียวรูยึดฐาน1"
ความลึกของรูยึดฐาน0.56 "
ขนาดรูยึดฐาน1/4"-20 ยูเอ็น
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต0.75 "
ความจุ5 ตัน
ความสูงที่ยุบ6.5 "
ความยาวด้ายคอ1.13 "
ขนาดเกลียวคอ1 1/2"-16 ยูเอ็น
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ1.13 "
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.99 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง9.5 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า4.9 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า2.98 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.1.5 "
ลูกสูบ Dia1"
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ3 / 4 "-16
ความยาวของเกลียวลูกสูบ0.56 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน1"
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ0.25 "
ลากเส้น3.11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8412210075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Enerpac 53, RC-Series แคร่ไฮดรอลิกเอนกประสงค์ สำหรับการยกของหนักโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกในงานโลหะและงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
  • สปริงปรับความตึงสำหรับงานหนักเพื่อเพิ่มความเร็วในการดึงกลับและการออกแบบตลับลูกปืน GR2 เพื่อลดการสึกหรอและรับประกันความทนทาน
  • โครงสร้างเหล็กอัลลอยมีความแข็งแรงสูงและผิวเคลือบแบบอบป้องกันของเหลวที่กัดกร่อนและสารเคมี
  • ที่ปัดน้ำฝนแบบลูกสูบสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนภายนอก, รูสำหรับติดตั้งที่ฐานสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย & ตัวป้องกันเกลียวของกระบอกสูบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • รวม CR-400 coupler และฝาครอบกันฝุ่นสำหรับปิดพอร์ตเมื่อไม่ใช้งาน
  • โดดเด่นด้วยตัวถังทรงกลมพร้อมแกนลูกสูบเดี่ยวสำหรับใช้งานทั่วไปในทุกตำแหน่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีสปริงดึงล่วงหน้าสำหรับงานหนักเพื่อเพิ่มความเร็วในการดึงกลับและการออกแบบตลับลูกปืน GR2 เพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
  • กระบอกไฮดรอลิกนี้มีโครงสร้างเป็นโลหะผสมเหล็กเพื่อความแข็งแรงสูงและผิวเคลือบแบบอบเพื่อป้องกันของเหลวและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • มาพร้อมที่ปัดน้ำฝนแบบลูกสูบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก รูยึดฐานเพื่อการยึดที่ง่ายดาย และตัวป้องกันเกลียวของกระบอกสูบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • กระบอกไฮดรอลิกนี้ประกอบเข้ากับตัวถังแบบกลมและก้านลูกสูบเดี่ยว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในทุกตำแหน่ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ Enerpac RC-53 นี้ได้อย่างไร

A.

  • ระบุตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถรองรับขนาดและน้ำหนักของกระบอกไฮดรอลิกได้
  • เตรียมพื้นผิวติดตั้งโดยทำความสะอาดและนำเศษผงหรือสิ่งกีดขวางออก
  • วางตำแหน่งกระบอกไฮดรอลิกในตำแหน่งที่ต้องการ จัดตำแหน่งรูยึดฐานให้ตรงกับรูบนพื้นผิวติดตั้ง
  • ยึดกระบอกลมเข้ากับพื้นผิวยึดให้แน่นโดยใช้สลักเกลียวหรือสกรูที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นและมั่นคง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบอกสูบอยู่ในแนวตรงและได้ระดับเพื่อป้องกันการเยื้องศูนย์หรือความเครียดระหว่างการทำงาน
  • หากจำเป็น ให้ใช้น้ำยาซีลเกลียวกับจุดต่อของกระบอกสูบเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งปราศจากการรั่วไหล
  • ต่อท่อหรือข้อต่อไฮดรอลิกเข้ากับพอร์ตของกระบอกสูบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันแน่นและปิดผนึกอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของไหล
  • ทดสอบการทำงานของกระบอกสูบโดยใช้แรงดันไฮดรอลิกอย่างช้าๆ และค่อยๆ ตรวจหาสิ่งผิดปกติหรือการรั่วไหล
  • เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นและกระบอกสูบทำงานอย่างถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อตรวจสอบความเสถียรและความสมบูรณ์ของการติดตั้ง

ถาม ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกกระบอกไฮดรอลิก

A.

  • ข้อกำหนดการใช้งาน: ประเมินความสามารถในการรับน้ำหนัก แรงดันใช้งาน และระยะชัก
  • ประเภทกระบอกสูบ: เลือกระหว่างกระบอกสูบแบบสูบเดียวหรือแบบสองสูบตามการใช้งานที่ต้องการ
  • รูปแบบการติดตั้ง: พิจารณาพื้นที่และตัวเลือกต่างๆ เช่น กระบอกผูกเหล็ก กระบอกเชื่อมหรือติดหน้าแปลน
  • สภาวะการทำงาน: ประเมินสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น และสารกัดกร่อนสำหรับซีลและวัสดุที่เหมาะสม
  • คุณภาพและความน่าเชื่อถือ: เลือกกระบอกสูบจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและเชื่อถือได้
  • การบำรุงรักษาและความสามารถในการให้บริการ: ประเมินความง่ายในการบำรุงรักษา ความพร้อมใช้งานของอะไหล่ และการสนับสนุนด้านเทคนิค
  • ค่าใช้จ่าย: พิจารณาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและระยะยาว รวมถึงการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการใช้พลังงาน
  • คุณลักษณะด้านความปลอดภัย: มองหากระบอกสูบที่มีวาล์วระบายแรงดัน เซ็นเซอร์ตำแหน่ง และฟังก์ชันหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างกระบอกไฮดรอลิกแบบทำงานทางเดียวและทำงานสองครั้ง?

A. กระบอกไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่เดี่ยวมีพอร์ตไฮดรอลิกหนึ่งพอร์ตและใช้แรงดันไฮดรอลิกเพื่อขยายลูกสูบ อาศัยแรงภายนอก (เช่น แรงโน้มถ่วงหรือสปริง) เพื่อดึงกลับ ในทางตรงกันข้าม กระบอกไฮดรอลิกแบบสองหน้าที่มีสองพอร์ต ทำให้แรงดันไฮดรอลิกขยายและหดลูกสูบ ทำให้มีการเคลื่อนที่แบบสองทิศทาง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพวงกลมสลักเกลียวรูยึดฐานความลึกของรูยึดฐานสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าการเพิ่มอานเอียงเสริมเพื่อความสูงที่ยุบเส้นผ่านศูนย์กลางอานเอียงเสริมภายนอก Dia.ราคา
ENERPAC RC10010 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ 10.25 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น211.45 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿358,727
ENERPAC RC1512 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 15.7 ตัน ความจุ 12.00 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 ตร.ม.1.88 "0.5 "15.7 ตันสั้น37.7 ลบ.ม. ใน.0.43 "1.38 "2.75 "฿110,109
ENERPAC RC7513 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ 13.13 นิ้ว ช่วงชัก | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น208.74 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿307,478
ENERPAC RC756 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์79.5 ตัน ความจุ ช่วงชัก 6.13 นิ้ว | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 ตร.ม.4.5 "0.63 "79.5 ตันสั้น97.41 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.81 "5.75 "฿235,927
ENERPAC RC-1006 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 103.1 ตัน ความจุ | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 ตร.ม.5.5 "1"103.1 ตันสั้น136.67 ลบ.ม. ใน.0.59 "2.8 "7"฿243,321
ENERPAC RC-1012 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ แรงดันสูงสุด 10000 PSI 10 ตัน ความจุ | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น26.84 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿64,105
ENERPAC RC-1014 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ระยะชัก 14 นิ้ว สูบเดี่ยว เหล็กอัลลอย | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 ตร.ม.1.56 "0.5 "11.2 ตันสั้น31.31 ลบ.ม. ใน.0.55 "1.38 "2.25 "฿62,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RC-53 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ ความยาวระยะชัก 3.11 นิ้ว
฿27,957 / หน่วย