ENERPAC กระบอกไฮดรอลิกความสูงต่ำ RSM-1000, 98.1 ตัน, 0.63 นิ้ว Stroke
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
รูยึดฐานเคาน์เตอร์ความลึกของรูเจาะ | 0.56 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูยึดฐานเคาน์เตอร์ | 0.812 " |
ระยะห่างของรูยึดฐาน | 3" |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 0.75 " |
ความจุ | 100 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 3.38 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 5" |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 19.63 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 4" |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 98.1 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 12.27 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 7 "x 6" |
ลูกสูบ Dia | 3.63 " |
ลูกสูบไปที่รูยึด | 2.94 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.08 " |
ลากเส้น | 0.63 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.65 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. แนะนำให้ใช้การบำรุงรักษาเป็นประจำ รวมถึงการตรวจสอบการรั่วไหล การตรวจสอบซีล และการหล่อลื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ RSM1000 อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
A.
ก. 0.63 นิ้ว
ตอบ ได้ แม้จะมีความยาวช่วงชักสั้น แต่ก็ให้กำลังที่มาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการยกหรือดันที่แม่นยำและทรงพลังในพื้นที่จำกัด
รุ่น | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | รูยึดฐานเคาน์เตอร์ความลึกของรูเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูยึดฐานเคาน์เตอร์ | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | ภายนอก Dia. | ลูกสูบไปที่รูยึด | ลากเส้น | ระยะห่างของรูยึดฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เอสเอ็ม1500 | 153.4 ตันสั้น | 0.56 " | 0.812 " | 19.17 ลบ.ม. ใน. | 8.5 "x 7.5" | 3.25 " | 0.63 " | 4.62 " | ฿249,226 | |
อาร์เอสเอ็ม-200 | 22.1 ตันสั้น | - | - | 1.94 ลบ.ม. ใน. | - | - | 0.44 " | - | ฿60,829 | |
อาร์เอสเอ็ม-750 | 79.5 ตันสั้น | 0.56 " | 0.812 " | 9.94 ลบ.ม. ใน. | 6.5 "x 5.5" | 2.63 " | 0.63 " | 3" | ฿137,574 | |
อาร์เอสเอ็ม-500 | 48.1 ตันสั้น | 0.5 " | 0.75 " | 6.01 ลบ.ม. ใน. | 5.5 "x 4.5" | 2.13 " | 0.63 " | 2.62 " | ฿80,348 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.