กระบอกไฮดรอลิก Enerpac Rw101, 10000 Psi | 5uwz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW101 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.99 นิ้ว | AE6TEK 5UWZ8

ENERPAC กระบอกไฮดรอลิก RW101 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.99 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6TEK รุ่น: RW101ข้ามอ้างอิง: 5UWZ8
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
฿25,886 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าที่ 5000 psiปอนด์ 11180
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.23 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
มิติ A4.53 "
มิติข้อมูล B3.54 "
มิติข้อมูล C3.41 "
มิติ D2.25 "
มิติ D12 1/4"-14 UNS
มิติ F1.5 "
มิติ G1 / 4 "-18
ขนาด H0.75 "
มิติ K# 10-24 UNC
มิติข้อมูล L1.15 "
มิติ T0.24 "
มิติ U1.56 "
มิติ V1/3 "-18 UNC
มิติข้อมูล Z0.49 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า2.23 ลบ.ม. ใน.
ประเภทลูกสูบของแข็ง
ลากเส้น0.99 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.59
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8431100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับการใช้งานเชิงเส้นที่ต้องการของเหลวแรงดันในการยกหรือโบลต์
  • การออกแบบแรงดันสูงช่วยให้ทำงานได้เมื่อต้องใช้แรงเพิ่มเติม และการออกแบบที่กะทัดรัดด้วยระยะชักยาวทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่แคบและงานเชื่อม
  • เกลียวยึดปลอกคอและรูยึดฐานสำหรับตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
  • มาพร้อมกับอานแบบ snap-in ซึ่งสามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ลูกสูบประเภทต่างๆ
  • คุณสมบัติลูกสูบชุบโครเมียมพร้อมลูกปืนบนและล่างสีบรอนซ์สำหรับอายุกระบอกสูบที่ยาวนาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Fความจุกระบอกสูบล่วงหน้าที่ 5000 psiความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Gมิติ Jมิติ Tมิติ Uมิติ Vราคา
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW104 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 4.18 นิ้ว | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "ปอนด์ 111802.23 ตร.ม.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC฿29,970
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW106 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 6.11 นิ้ว | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "ปอนด์ 111802.23 ตร.ม.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC฿33,609
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW50 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.62 นิ้ว | AE6TFQ 5UXA1 RW501"ปอนด์ 49700.99 ตร.ม.3 / 8 "-18--1.12 "0.22 "฿21,766
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW51 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 1.01 นิ้ว | AE6TFR 5UXA2 RW511"ปอนด์ 49700.99 ตร.ม.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC฿22,232
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW53 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 3.17 นิ้ว | AE6TFT 5UXA3 RW531"ปอนด์ 49700.99 ตร.ม.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC฿25,254
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW55 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 5.17 นิ้ว | AE6TFU 5UXA4 RW551"ปอนด์ 49700.99 ตร.ม.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC฿24,072
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW102 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 2.18 นิ้ว | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "ปอนด์ 111802.23 ตร.ม.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC฿33,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC กระบอกไฮดรอลิก RW101 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.99 นิ้ว
฿25,886 / หน่วย