Enerpac Rw50 | กระบอกไฮดรอลิก ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.62 นิ้ว | 5uxa1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW50 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.62 นิ้ว | AE6TFQ 5UXA1

ENERPAC กระบอกไฮดรอลิก RW50 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.62 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6TFQ รุ่น: RW50อ้างอิงข้าม: 5UXA1
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
฿22,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าที่ 5000 psiปอนด์ 4970
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.99 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
มิติ A2.24 "
มิติข้อมูล B1.62 "
มิติ D1.62 "
มิติ D12.32 "
มิติ F1"
มิติ G3 / 8 "-18
ขนาด H0.75 "
มิติข้อมูล L1.5 "
มิติ U1.12 "
มิติ V0.22 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า0.62 ลบ.ม. ใน.
ประเภทลูกสูบของแข็ง
ลากเส้น0.62 "
UPC662005310173

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8431100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Fความจุกระบอกสูบล่วงหน้าที่ 5000 psiความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Gมิติ Jมิติ Tมิติ Uมิติ Vราคา
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW101 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.99 นิ้ว | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "ปอนด์ 111802.23 ตร.ม.1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC฿29,488
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW104 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 4.18 นิ้ว | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "ปอนด์ 111802.23 ตร.ม.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC฿31,771
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW106 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 6.11 นิ้ว | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "ปอนด์ 111802.23 ตร.ม.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC฿37,404
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW51 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 1.01 นิ้ว | AE6TFR 5UXA2 RW511"ปอนด์ 49700.99 ตร.ม.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC฿24,289
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW53 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 3.17 นิ้ว | AE6TFT 5UXA3 RW531"ปอนด์ 49700.99 ตร.ม.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC฿26,255
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW55 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 5.17 นิ้ว | AE6TFU 5UXA4 RW551"ปอนด์ 49700.99 ตร.ม.1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC฿25,849
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC RW102 ความจุ 11180 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 2.18 นิ้ว | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "ปอนด์ 111802.23 ตร.ม.1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC฿37,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC กระบอกไฮดรอลิก RW50 ความจุ 4970 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 0.62 นิ้ว
฿22,851 / หน่วย