Enerpac Spd188 | ชุดพั้นช์แอนด์ดายทรงยาว ขนาดโบลท์ 3/8 นิ้ว วงรี | 46c548 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC SPD188 ชุดเจาะและดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดโบลต์ 3/8 นิ้ว วงรี | AH9ZAF 46C548

ENERPAC SPD188 ชุดพันช์และดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดโบลต์ 3/8 นิ้ว วงรี

In Stock
รายการ: AH9ZAF รุ่น: SPD188ข้ามอ้างอิง: 46C548
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
฿60,135 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แผ่นหม้อต้ม ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ยอมให้เจาะได้0.44 "
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
รีดเย็น C1018 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.38 "
รูปร่างรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดรู0.44 "x 0.75"
แผ่นรีดร้อน C1050 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.31 "
แผ่นรีดร้อน C1095 อบอ่อน ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ยอมให้เจาะได้0.31 "
แผ่นรีดร้อน C1095 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.19 "
Mild A7 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.44 "
เหล็กกล้าไร้สนิม 304 ความหนาของวัสดุรีดร้อนสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.31 "
สแตนเลส 316 รีดเย็นความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.31 "
เหล็กกล้าไร้สนิม ความหนาสูงสุดของวัสดุที่ยอมให้เจาะได้0.31 "
โครงสร้าง Corten ASTMA242 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.38 "
โครงสร้าง A36 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.38 "
UPC662005319305

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รีดเย็น C-1018: 0.38
  • หม้อไอน้ำ: 0.44 "
  • รีดร้อน C-1050: 0.31
  • รีดร้อน C-1095: 0.19
  • รีดร้อน C-1095 อบ: 0.31
  • อ่อน A-7: 0.44
  • สแตนเลส 302 อบ: 0.31
  • สแตนเลส 304 รีดร้อน: 0.31
  • สแตนเลส 316 รีดเย็น: 0.31
  • โครงสร้าง A-36: 0.38
  • ลักษณะ: รูรูปไข่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นรีดร้อน C1095 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้แผ่นหม้อต้ม ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ยอมให้เจาะได้ขนาดสลักเกลียวMild A7 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้เหล็กกล้าไร้สนิม 304 ความหนาของวัสดุรีดร้อนสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้สแตนเลส 316 รีดเย็นความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้เหล็กกล้าไร้สนิม ความหนาสูงสุดของวัสดุที่ยอมให้เจาะได้โครงสร้าง Corten ASTMA242 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้ราคา
ENERPAC SPD-313 ชุดเจาะและดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดโบลท์ 1/4 นิ้ว | AC9ULB 3KD85 สพ-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "฿15,186
ENERPAC SPD-375 ชุดเจาะและดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด Bolt 5/16 นิ้ว | AC9ULC 3KD86 สพ-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "฿17,719
ENERPAC SPD-438 ชุดเจาะและดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด Bolt 3/8 นิ้ว | AC9ULD 3KD87 สพ-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "฿16,192
ENERPAC SPD-531 ชุดเจาะและดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด Bolt 7/16 นิ้ว | AC9ULE 3KD88 สพ-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "฿15,848
ENERPAC SPD-563 ชุดเจาะและดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดโบลท์ 1/2 นิ้ว | AC9ULF 3KD89 สพ-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "฿17,828
ENERPAC SPD-688 ชุดเจาะและดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด Bolt 5/8 นิ้ว | AC9ULG 3KD90 สพ-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "฿16,269
ENERPAC SPD-781 ชุดเครื่องพันช์และดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | AC9ULH 3KD91 สพ-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "฿16,000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC SPD188 ชุดพันช์และดายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดโบลต์ 3/8 นิ้ว วงรี
฿60,135 / หน่วย