ENERPAC STB101E ดัดท่อไฮโดรลิค 1/2 ถึง 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดัดท่อไฮดรอลิก |
มุมโค้งงอ | 90 องศา |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงท่อ ขนาดเกลียว หนึ่งนัด | 1/2 "ถึง 2" |
แหล่งพลังงาน | ปั๊มไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-bz12051.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ช่วงท่อ ขนาดเกลียว หนึ่งนัด | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ส ธ . 101 ฮ | เหล็ก | 1/2 "ถึง 2" | ปั๊มมือ | - | ฿401,791 | |
STB101A | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | ปั๊มอากาศ | - | ฿478,875 | |
STB101B | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | ปั๊มไฟฟ้า | 115V | ฿577,360 | |
STB101N | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | - | - | ฿390,758 | |
STB101X | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | - | - | ฿297,267 | |
STB202B | อลูมิเนียม | 1 1/4 "ถึง 4" | ปั๊มไฟฟ้า | 115V | ฿1,666,121 | |
STB202E | อลูมิเนียม | 1 1/4 "ถึง 4" | ปั๊มไฟฟ้า | 230V | ฿1,716,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.