ENERPAC STB202B ดัดท่อไฮโดรลิค 1-1/4 ถึง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดัดท่อไฮดรอลิก |
มุมโค้งงอ | 90 องศา |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงท่อ ขนาดเกลียว หนึ่งนัด | 1 1/4 "ถึง 4" |
แหล่งพลังงาน | ปั๊มไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-bz12051.pdf |
UPC | 662005103171 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 200.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.74 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ช่วงท่อ ขนาดเกลียว หนึ่งนัด | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ส ธ . 101 ฮ | เหล็ก | 1/2 "ถึง 2" | ปั๊มมือ | - | ฿369,795 | |
STB101A | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | ปั๊มอากาศ | - | ฿431,404 | |
STB101B | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | ปั๊มไฟฟ้า | 115V | ฿531,383 | |
STB101E | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | ปั๊มไฟฟ้า | 230V | ฿572,938 | |
STB101N | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | - | - | ฿335,150 | |
STB101X | อลูมิเนียม | 1/2 "ถึง 2" | - | - | ฿273,595 | |
STB202E | อลูมิเนียม | 1 1/4 "ถึง 4" | ปั๊มไฟฟ้า | 230V | ฿1,579,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.