Enerpac Stls51 | แคลมป์สวิงตัวเกลียว, แรง 1100 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย | 26vz48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC STLS51 แคลมป์สวิงตัวเกลียว, แรง 1100 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวซ้าย | AF8KTJ 26VZ48

ENERPAC STLS51 แคลมป์สวิงตัวเกลียว, แรง 1100 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย

In Stock
รายการ: AF8KTJ รุ่น: STLS51ข้ามอ้างอิง: 26VZ48
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
฿36,765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 1100
จังหวะการหนีบ0.39 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.28 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว
มิติ A5.33 "
มิติข้อมูล B2.73 "
มิติข้อมูล C1.08 "
ขนาด C11.97 "
ขนาด C20.98 "
มิติ D13/8"-18 ยูเนสโก
มิติ D11.88 "
มิติ D21.49 "
มิติ F0.63 "
มิติ GSAE # 4
ขนาด H0.38 "
มิติข้อมูล J12.6 "
มิติ K0.76 "
มิติข้อมูล N0.75 "
มิติ P1.58 "
มิติ Q1/3 "-18 UNC
มิติ T1.89 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน25 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการติดตั้งร่างกายเกลียว
จำนวนสลักเกลียว4
ความจุน้ำมันหนีบ0.25 ลบ.ม. ใน.
การหมุนซ้าย
ลากเส้น0.89 "
มุมสวิง25 องศา, 50 องศา
UPC662005308576

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8412210075

รายละเอียดสินค้า:

  • พื้นที่ใช้งานจริงแบบไม่หุ้ม (0.28 ตร.ว. )
  • มุมสวิง (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด C1แรงหนีบจังหวะการหนีบมิติ Dมิติ D1มิติ D2มิติ Fมิติ Gราคา
แคลมป์สวิง ENERPAC SC1 แรง 2164 ปอนด์ ความยาวช่วงชัก 1.49 นิ้ว | AE6TCR 5UWT8 SC15.74 "ปอนด์ 21640.5 "1 7/8"-16 ยูเอ็น2.9 "1.88 "1"1 / 4 "-18฿61,475
แคลมป์สวิง ENERPAC SC3, แรง 500 ปอนด์, ความยาวช่วงชัก 0.78 นิ้ว | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "ปอนด์ 5000.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1 / 8 "-27฿41,449
ENERPAC STRS51 แคลมป์สวิงตัวเกลียว, แรง 1100 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "ปอนด์ 11000.39 "13/8"-18 ยูเนสโก1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4฿36,526

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC STLS51 แคลมป์สวิงตัวเกลียว, แรง 1100 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย
฿36,765 / หน่วย