Enerpac T6003l | เกจระบบทดสอบ โลหะผสมเหล็ก 10000 สูงสุด ปอนด์ | 18y551 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC T6003L Test System Gauge, Alloy Steel, 10000 Max. ปอนด์ | AA8KUG 18Y551

ENERPAC T6003L เกจวัดระบบทดสอบ, โลหะผสมเหล็ก, สูงสุด 10000 ปอนด์/ตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AA8KUG รุ่น: T6003Lข้ามอ้างอิง: 18Y551
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
฿102,643 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้องลด 0.5%
graduations100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงเวลาของตัวเลข1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-t6003l.pdf
สไตล์แห้ง
ด้าย Dia.1 / 2 "
ประเภทด้ายกบช
UPC662005205448

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.72
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องgraduationsแม็กซ์ แรงดันใช้งานช่วงเวลาของตัวเลขด้าย Dia.ราคา
ENERPAC T6010L Test System Gauge สเตนเลส สตีล 40000 Max. ปอนด์ | AA8KUH 18Y552 T6010Lลด 1.5%200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿153,458
เกจวัดความดัน ENERPAC T6001L, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----฿98,476
เกจวัดความดัน ENERPAC T6002L, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----฿97,672
เกจวัดความดัน ENERPAC T6007L, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----฿100,454
เกจวัดความดัน ENERPAC T6008L, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----฿111,952
เกจวัดความดัน ENERPAC T6011L, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----฿160,480

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC T6003L เกจวัดระบบทดสอบ, โลหะผสมเหล็ก, สูงสุด 10000 ปอนด์/ตารางนิ้ว
฿102,643 / หน่วย