Enerpac T6010l | เครื่องทดสอบระบบเกจ สแตนเลส 40000 Max. ปอนด์ | 18y552 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC T6010L Test System Gauge สเตนเลส สตีล 40000 Max. ปอนด์ | AA8KUH 18Y552

ENERPAC T6010L Test System Gauge สเตนเลส สตีล 40000 Max. ปอนด์

In Stock
รายการ: AA8KUH รุ่น: T6010Lข้ามอ้างอิง: 18Y552

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿153,594 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้องลด 1.5%
graduations200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน40000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงเวลาของตัวเลข5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-t6003l.pdf
สไตล์แห้ง
ด้าย Dia.1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องgraduationsแม็กซ์ แรงดันใช้งานช่วงเวลาของตัวเลขด้าย Dia.ราคา
ENERPAC T6003L Test System Gauge, Alloy Steel, 10000 Max. ปอนด์ | AA8KUG 18Y551 T6003Lลด 0.5%100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿102,734
เกจวัดความดัน ENERPAC T6001L, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----฿98,476
เกจวัดความดัน ENERPAC T6002L, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----฿97,672
เกจวัดความดัน ENERPAC T6007L, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----฿110,188
เกจวัดความดัน ENERPAC T6008L, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----฿111,952
เกจวัดความดัน ENERPAC T6011L, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----฿160,480

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC T6010L Test System Gauge สเตนเลส สตีล 40000 Max. ปอนด์
฿153,594 / หน่วย