Enerpac V152 | วาล์วระบายแรงดัน 3/8 นิ้ว พอร์ต Nptf | 1mtg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC V152 วาล์วระบายแรงดัน 3/8 นิ้วพอร์ต Nptf | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 วาล์วระบายแรงดัน 3/8 นิ้ว Nptf Port

In Stock
รายการ: AB2LWA รุ่น: V152อ้างอิงข้าม: 1MTG2
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
฿27,953 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความดันวาล์ว
สูงสุด การไหลของน้ำมัน1830 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดพอร์ต3 / 8 "
ประเภทพอร์ตกบช
ฟังก์ชั่นความดันความสามารถในการทำซ้ำ 3%

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)32
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายแรงดัน Enerpac V152 เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องระบบไฮดรอลิกจากแรงดันที่มากเกินไป โดยเปลี่ยนทิศทางการไหลของของไหลเมื่อแรงดันเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วาล์วระบายแรงดัน Enerpac V152 มีช่วงการปรับตั้งแต่ 800 ถึง 10000 psi ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระดับแรงดันที่ต้องการและให้ความสามารถในการทำซ้ำ +/- 3% ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
  • วาล์วนี้มีการตั้งค่าแรงดันที่สามารถเพิ่มได้โดยหมุนที่จับตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ปรับแรงดันได้ง่าย
  • มีอัตราการไหลของน้ำมัน 1830 ลูกบาศก์นิ้วต่อนาที ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายของไหลภายในระบบไฮดรอลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วาล์วระบายแรงดันนี้มีพอร์ต NPT หรือ SAE เพื่อให้แน่ใจว่าซีลแน่นและป้องกันการรั่วไหลที่ระดับแรงดันที่กำหนด
  • สามารถติดตั้งได้ง่ายในระบบไฮดรอลิคใด ๆ ช่วยในการรวมเข้ากับการตั้งค่าที่มีอยู่

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Enerpac ท่อ HC9206C: ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่นสำหรับการถ่ายโอนของไหลภายในระบบไฮดรอลิก ทำให้มั่นใจได้ถึงการรวมที่ราบรื่นและประสิทธิภาพสูงสุด
  • Enerpac อแดปเตอร์เกจ GA45GC: ช่วยให้เชื่อมต่อเกจวัดแรงดันได้ง่ายเพื่อตรวจสอบและวัดแรงดันระบบไฮดรอลิกได้อย่างแม่นยำ เพิ่มความแม่นยำและการควบคุม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม วาล์วระบายแรงดัน Enerpac V152 เหมาะสำหรับวงจรแคลมป์อัตโนมัติหรือไม่

ตอบ ใช่ วาล์วระบายแรงดันนี้มักใช้เพื่อทำให้วงจรแคลมป์เป็นอัตโนมัติ และให้ความปลอดภัยและการควบคุมเพิ่มเติมในระบบไฮดรอลิก

ถาม ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกวาล์วระบายแรงดัน

A. ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความดันสูงสุดของระบบ อัตราการไหล อุณหภูมิ และประเภทของของไหลที่ใช้

ถาม จะดูแลรักษาวาล์วระบายแรงดัน Enerpac V152 ได้อย่างไร?

A.

  • ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความเสียหาย การกัดกร่อน หรือการรั่วไหล
  • รักษาวาล์วและบริเวณโดยรอบให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกและเศษผง
  • ทดสอบวาล์วเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานภายในช่วงแรงดันที่ต้องการ
  • หากปรับได้ ให้ปรับเทียบวาล์วตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ใช้การหล่อลื่นที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ถ้าจำเป็น
  • ตรวจสอบซีลและปะเก็นว่าสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ และเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น
  • ใช้มาตรการป้องกันการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
  • เก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการบำรุงรักษาเพื่อติดตามและติดตามผล
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานบำรุงรักษาและซ่อมแซมดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทพอร์ตราคา
ENERPAC V152NV วาล์วระบายแรงดัน 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT฿47,110

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC V152 วาล์วระบายแรงดัน 3/8 นิ้ว Nptf Port
฿27,953 / หน่วย