ENERPAC WES1201B ปั๊มไฮโดรลิคจุ่มน้ำไฟฟ้า วาล์ว 3/2 สวิตช์ความดัน 115V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค |
วาดปัจจุบัน | 13.5A |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | 40 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
อัตราการไหลของน้ำมัน ขั้นที่ 1 | 150 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของน้ำมัน ขั้นที่ 2 | 40 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ระดับความดัน ขั้นที่ 1 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ระดับความดัน ขั้นที่ 2 | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงวาล์วระบาย | 1000 ถึง 50000 psi |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 347 ลบ.ม. ใน. |
ระดับเสียง | 60 ถึง 70 dBA |
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ | 1.5 แกลลอน. |
ฟังก์ชั่นวาล์ว | ล่วงหน้า / ถอยกลับ |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
ประเภทวาล์ว | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง เปิดตามปกติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 8413500080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
WED1101B | ฿214,254 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.