ENERPAC WHC4000 หัวตัดไฮดรอลิก 8 ตัน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวตัดไฮดรอลิก |
สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิล ความสามารถในการตัด CPP | 4" |
ความสามารถในการตัดสายไฟใต้สายดิน | 4" |
ความจุ | 8 ตัน |
ชนิดกลับหัวคัตเตอร์ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ความยาว | 24 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมัน | 8.4 ลบ.ม. ใน. |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-ecse300b.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 8465960050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิล ความสามารถในการตัด CPP | ความสามารถในการตัดสายไฟใต้สายดิน | ความจุ | ความยาว | ความจุน้ำมัน | ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHC2000 | - | 2" | 13 ตัน | 15 " | 7.3 ลบ.ม. ใน. | 2" | 2" | ฿285,575 | ||
WHC3380 | 3.38 " | 3.38 " | 3 ตัน | 19 " | 4 ลบ.ม. ใน. | 1.69 " | 1.63 " | ฿273,390 | ||
WHC1250 | - | - | - | - | - | - | - | ฿318,425 | ||
WHC750 | - | - | - | - | - | - | - | ฿163,941 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.