ENERPAC WHC3380 หัวตัดไฮดรอลิก 3 ตัน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวตัดไฮดรอลิก |
สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิล ความสามารถในการตัด CPP | 3.38 " |
ความสามารถในการตัดสายไฟใต้สายดิน | 3.38 " |
ความจุ | 3 ตัน |
ชนิดกลับหัวคัตเตอร์ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ความยาว | 19 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมัน | 4 ลบ.ม. ใน. |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-ecse300b.pdf |
ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | 1.69 " |
เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | 1.63 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8465960050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิล ความสามารถในการตัด CPP | ความสามารถในการตัดสายไฟใต้สายดิน | ความจุ | ความยาว | ความจุน้ำมัน | ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHC2000 | - | 2" | 13 ตัน | 15 " | 7.3 ลบ.ม. ใน. | 2" | 2" | ฿285,575 | ||
WHC4000 | 4" | 4" | 8 ตัน | 24 " | 8.4 ลบ.ม. ใน. | - | - | ฿361,215 | ||
WHC1250 | - | - | - | - | - | - | - | ฿318,425 | ||
WHC750 | - | - | - | - | - | - | - | ฿163,941 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.