ENERPAC ZE4220LB ปั๊มไฮดรอลิกเหนี่ยวนำไฟฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค |
แอมป์ | 13.6A |
แอมป์เอซี | 13.6 |
วาล์วควบคุม | คู่มือ, 3 ทาง, 2 ตำแหน่ง |
ทบ | 75 |
NPT พอร์ตของไหล | 3 / 8 " |
HP | 1.5 |
แม็กซ์ ความดัน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แรงดันสูงสุด | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
การกำจัดน้ำมันที่ 0-200 PSI | 645 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 10,000 PSI | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 100 PSI | 650 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 1000 PSI | 625 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 200-10,000 PSI | 60 ถึง 645 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 5000 PSI | 62 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 700 PSI | 600 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ช่วงวาล์วระบาย | 1000 ถึง 10000 psi |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 5 แกลลอน. |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | เหล็ก |
ระดับเสียง | 75 dBA |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
รหัส HS | 8413500050 |
รุ่น | ขนาด H | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | แรงดันโซลินอยด์วาล์ว | ฟังก์ชั่นวาล์ว | การทำงานของวาล์ว | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE4104DB | 20.2 " | การแสดงเดี่ยว | 5.6 " | จี้ | 24V | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿422,127 | |
ZE4108DB | 20.2 " | การแสดงเดี่ยว | 5.6 " | จี้ | 24V | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿614,671 | |
ZE4110DB | 23.6 " | การแสดงเดี่ยว | 6.2 " | จี้ | 24V | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿627,202 | |
ZE4120DB | - | การแสดงเดี่ยว | 7.1 " | จี้ | 24V | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿638,464 | |
ZE4208LB | 20.2 " | การแสดงเดี่ยว | 5.6 " | ด้วยมือ | - | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | ด้วยมือ | 4 ทาง 3 ตำแหน่งศูนย์ควบคู่ | ฿380,781 | |
ZE4208MB | 20.2 " | การแสดงเดี่ยว | 5.6 " | ด้วยมือ | - | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | ด้วยมือ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿467,344 | |
ZE4210LB | 23.6 " | การแสดงเดี่ยว | 6.2 " | ด้วยมือ | - | ล่วงหน้า / ถอยกลับ | ด้วยมือ | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | ฿390,491 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.