Enm E6b62gm36 | ขายึดแผงเคาน์เตอร์ 6 หลัก 115vac | 20xg41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM E6B62GM36 เคาน์เตอร์ 6 หลักแผงยึด 115VAC | AG9MKT 20XG41

ENM E6B62GM36 เม้าท์บนแผงเคาน์เตอร์ 6 หลัก 115VAC

In Stock
รายการ: AG9MKT รุ่น: E6B62GM36การอ้างอิงโยง: 20XG41
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
฿2,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์ไฟฟ้า
ความลึก1.4 "
แสดง0.125 "White Numbers บน Black Backgoround
ความสูง1"
สัญญาณอินพุต115 VAC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
นาที. เปิด / ปิดพัลส์50 มิลลิวินาที
การติดแผงหน้าปัด
จำนวนตัวเลข6
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถตั้งค่าได้
UPC642008230760
ความกว้าง1.45 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด นับต่อวินาที: 10

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนตัวเลขความลึกแสดงกำลังไฟรีเซ็ตประเภทความกว้างความสูงสัญญาณอินพุตราคา
ENM E6B64GN เคาน์เตอร์ไฟฟ้า 6 หลัก 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "ตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ2.15VAไม่สามารถตั้งค่าได้2.34 "1"24 VAC฿2,118
ENM E6B62GN เคาน์เตอร์ไฟฟ้า 6 หลัก 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "ตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ5.5VAไม่สามารถตั้งค่าได้2.34 "1"115 VAC฿2,118
ENM P3B52A เคาน์เตอร์ไฟฟ้า 5 หลัก 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "ตัวเลขสีดำพื้นหลังสีขาว6VAล้อ2.75 "1.19 "115 VAC฿5,874
ENM E8B85GN เคาน์เตอร์ฐาน 8 หลัก 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "White Numbers บน Black Backgoround-ไม่สามารถตั้งค่าได้1.5 "2.34 "VDC 24฿2,500
ENM E8B82GN เคาน์เตอร์ฐาน 8 หลัก 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "0.125 "White Numbers บน Black Backgoround-ไม่สามารถตั้งค่าได้1.5 "2.34 "115 VAC฿2,359
ENM E6B65GM36 เคาน์เตอร์ 6 หลักแผงเมาท์ 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "0.125 "White Numbers บน Black Backgoround-ไม่สามารถตั้งค่าได้1.45 "1"VDC 24฿2,870

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM E6B62GM36 เม้าท์บนแผงเคาน์เตอร์ 6 หลัก 115VAC
฿2,811 / หน่วย