Enm T1140eb | มิเตอร์วัดชั่วโมง Lcd Flush Rectangle | 2ท่าน2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM T1140EB เครื่องวัดชั่วโมง Lcd Flush สี่เหลี่ยม | AC2YWW 2PAX2

ENM T1140EB เครื่องวัดชั่วโมง Lcd Flush สี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: AC2YWW รุ่น: T1140EBข้ามอ้างอิง: 2PAX2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,534 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-22 ถึง 149 F
หน้าปัด (นิ้ว)2.12 1.22 X
ประเภทหน้าปัดล้างสี่เหลี่ยม
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)0.82
ความลึก1.72 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง99999.9
พอดี1.45 "X 0.95"
พอดีกับแผงตัดออก1.45 "x 0.95"
Hz60
ประเภทอินพุตระบบไฟฟ้า
ความยาว0.51 "
วัสดุเอบีเอส
วิธีการติดตั้งหน้าแปลน
จำนวนตัวเลข6
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถตั้งค่าได้
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 149 F
ประเภทขั้วจอบ
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 99,999
ช่วงจับเวลาเพื่อ 0 99,999.9
ชนิดภาพเขียนจอแอลซีดี
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกพอดีความยาวรีเซ็ตประเภทแรงดันไฟฟ้าราคา
ENM T1141BB เครื่องวัดชั่วโมง Lcd Flush สี่เหลี่ยม | AC2YWA 2PAR6 ที1141บีบี0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "สัญญาณระยะไกล4.5 ถึง 28 VDC฿1,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM T1140EB เครื่องวัดชั่วโมง Lcd Flush สี่เหลี่ยม
฿1,534 / หน่วย