Enm T39fb48 | เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ LCD 6 หลัก | 20xg42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM T39FB48 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD | AF7EJW 20XG42

ENM T39FB48 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD

In Stock
รายการ: AF7EJW รุ่น: T39FB48การอ้างอิงโยง: 20XG42
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
฿8,380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง% + /-0.01
ตัวอักษรสูง0.276 "เบอร์
ประเภทการเชื่อมต่อแท็บ
เคานต์999,999
นับต่อวินาที20
ความลึก1.51 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.31 "
แสดงLCD 2 บรรทัด
พอดี2 "แผงตัด
พอดีกับแผงตัดออก2"
สัญญาณอินพุต265 VAC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต265 VAC
อินเตอร์เฟซไม่มี
อัตราส่วน IP67
ความยาว1.35 "
นาที. เปิด / ปิดพัลส์25 มิลลิวินาที
การติดแผงหน้าปัด
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนตัวเลข6
เอาท์พุตไม่มี
คะแนนเอาต์พุตไม่มี
กำลังไฟ2W
พลังงานที่จำเป็น2W
ช่วง Prescalingเพื่อ 1 999,999
ตั้งล่วงหน้าไม่
ถ่ายทอดใช่
รีเซ็ตประเภทสัญญาณระยะไกล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9106908500

รายละเอียดสินค้า:

  • Scaler (ไม่ใช่)
  • สูงสุด นับต่อวินาที (20)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Preset Counts, Independent or Parallel

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางแสดงสัญญาณอินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตรีเซ็ตประเภทราคา
ENM T39FC48 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก Lcd | AF6UDZ 20JN05 T39FC48พรีเทอร์มินัลบล็อกแบบมีสาย2.58 "จอแอลซีดี85 ถึง 265VAC / 90 ถึง 360VDC85 ถึง 265VAC, 50 / 60Hz, 90 ถึง 360VDCปุ่มกดที่แผงด้านหน้าหรือรีโมท฿8,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM T39FB48 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD
฿8,380 / หน่วย