Enm Tb44b65a | มิเตอร์ชั่วโมง 3 รู Lcd กลม | 20jn04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM TB44B65A เครื่องวัดชั่วโมง LCD กลม 3 รู | AF6UDY 20JN04

ENM TB44B65A เครื่องวัดชั่วโมง 3 รูกลม LCD

In Stock
รายการ: AF6UDY รุ่น: TB44B65Aอ้างไขว้: 20JN04
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
฿1,614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-22 องศาถึง 159 องศา
หน้าปัด (นิ้ว)2.23
ประเภทหน้าปัดรอบ 3 หลุม
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)1.42
ความลึก0.94 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง99999.9
พอดีเปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 "
พอดีกับแผงตัดออกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 "
Hz50/60
ประเภทอินพุตระบบไฟฟ้า
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
วิธีการติดตั้งหน้าแปลน
คะแนน NEMA4,4X, 12
จำนวนตัวเลข6
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถตั้งค่าได้
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 159 องศา
ประเภทขั้วจอบ
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 99,999
ช่วงจับเวลาเพื่อ 0 99,999.9
ชนิดภาพเขียนจอแอลซีดี
แรงดันไฟฟ้า4.5 ถึง 60 VAC / DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9106908500

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าราคา
ENM TB44B69A เครื่องวัดชั่วโมง LCD กลม 3 รู | AF6UDX 20JN03 TB44B69A115 ถึง 265 VAC / DC฿1,302

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM TB44B65A เครื่องวัดชั่วโมง 3 รูกลม LCD
฿1,614 / หน่วย