ENPAC 1040-YE Salvage Drum, ความจุการหกรั่วไหล 103 แกลลอน, สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | สกรูบนฝา |
สี | สีเหลือง |
วัสดุกลอง | เอทิลีน |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 24 " |
ความจุโหลด | 650 ปอนด์ |
ความหนาของวัสดุ | 0.25 " |
ภายนอก Dia. | 32 " |
ความสูงโดยรวม | 45 " |
UN Rating แข็ง | 1H2 / X295 / S |
UPC | 705340000115 |
ปริมาณความจุ | 103 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 79.25 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | ประเภทหัว | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220-YE | สกรู | เปิดหัว | 21.5 " | 166 ปอนด์ | 22.25 " | 19 " | 20 แกลลอน. | ฿4,636 | ||
1065-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 23 " | 440 ปอนด์ | 27.75 " | 37 " | 65 แกลลอน. | ฿14,085 | ||
1230-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 21.5 " | 220 ปอนด์ | 22.25 " | 30 " | 30 แกลลอน. | ฿5,759 | ||
1037-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 25.75 " | 650 ปอนด์ | 31.125 " | 41.5 " | 95 แกลลอน. | ฿16,213 | ||
1259-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 20 " | 275 ปอนด์ | 23 " | 45.375 " | 50 แกลลอน. | ฿18,473 | ||
1299-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 27.25 " | 250 ปอนด์ | 31.125 " | 47.5 " | 95 แกลลอน. | ฿21,320 | ||
1295-YE | สกรู | ฝาเกลียว | 27 " | 650 ปอนด์ | 32 " | 44 " | 95 แกลลอน. | ฿20,893 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.