Erem 622n | เครื่องตัดทแยง ESD 4-1/2 นิ้ว | 31ad36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EREM 622N หัวกัดแนวทแยง Esd 4-1/2 นิ้ว | AG2AHQ 31AD36

EREM 622N เครื่องตัดทแยงมุม Esd 4-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2AHQ รุ่น: 622Nอ้างอิงข้าม: 31AD36
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
฿4,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง 0.031 "/ 0.051" ลวดทองแดง
สีของมือจับสีน้ำเงิน
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม23 / 64 "
ความกว้างของขากรรไกร23 / 64 "
วัสดุเหล็ก
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง15 / 64 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8203206030

รายละเอียดสินค้า:

  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน (ไม่มีฉนวน)
  • ESD Safe (ไม่ใช่)
  • เครื่องปอกสายไฟ (ไม่ใช่)
  • ไม่จอด (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัดความสามารถในการตัด / วัสดุสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าสีของมือจับประเภทการจัดการราคา
EREM 595T เครื่องตัดแนวทแยง 6-1 / 2 นิ้วความยาวโดยรวม 7/8 นิ้วความยาวขากรรไกร | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "กึ่งฟลัช-ไม่3 / 32 "ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดงจุ่ม฿11,577
EREM 2412E ฉนวนตัดทแยงมุมยาว 7 นิ้ว | AE3QGP 5EPR6 2412E7"กึ่งฟลัช6 AWG / ทองแดงอ่อนปานกลางแข็งและสายเปียโนไม่15 / 32 "1000Vสีแดง / เหลืองกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿4,196
EREM 2422E เครื่องตัดทแยงมุมฉนวน ยาว 7 นิ้ว | AE3QGQ 5EPR7 2422E7"เปี่ยม5 AWG / ทองแดงอ่อนแข็งและสายเปียโนไม่15 / 32 "1000Vสีแดง / เหลืองกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿4,188
EREM 2432E หัวกัดฉนวนหุ้มฉนวนความยาว 8 นิ้ว | AE3QGR 5EPR8 2432E8"ซูเปอร์ฟลัช4 AWG / Copper, Soft Hard และ Piano Wireไม่15 / 32 "1000Vสีแดง / เหลืองกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿4,659
EREM 512N เครื่องตัดแนวทแยง Esd 4-1/2 นิ้ว | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "กึ่งฟลัช0.019 ลวดแข็ง / 0.039 ลวดขนาดกลาง / ลวดทองแดง 0.062ใช่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับสีน้ำเงินที่จับเบาะ฿4,956
EREM 522N หัวกัดแนวทแยง Esd 4-1/2 นิ้ว | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "เปี่ยมลวดทองแดง 0.039 "/ 0.062" ลวดทองแดงใช่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับสีน้ำเงินที่จับเบาะ฿5,025
EREM 595E หัวกัดแนวทแยง Esd 4-1/2 นิ้ว | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "เปี่ยมลวดทองแดง 0.039 "/ 0.051" ลวดทองแดงใช่1 / 4 "1000Vสีน้ำเงินที่จับเบาะ฿5,315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EREM 622N เครื่องตัดทแยงมุม Esd 4-1 / 2 นิ้ว
฿4,991 / หน่วย