ERICO TDX400S120/208 Tvss โมดูลาร์ 400ka Nema 4 3ph 120/208v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
ความลึก | 3.25 |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทตัวกรอง | ไม่กรอง |
เชิงอรรถ | สามารถติดตั้งในตำแหน่ง Type 1 หรือ 2 ตาม NEC 2008 |
อัตราส่วน IP | 65 |
ความยาว | 10.40 |
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า | 25kA |
วัสดุ | อลูมิเนียม IP65 (NEMA 4) |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง | 170 LN, 276 ล |
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส | 400kA |
โหมดการป้องกัน | ป้องกันทุกโหมด |
สไตล์การติดตั้ง | แผงหน้าปัด 3/4 "จุกนมตรง |
กระแสไฟที่กำหนด | 20kA |
จำนวนสายไฟ | 4 สาย + กราวด์ |
ระยะ | 3Y |
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน | 200kA |
ชนิดภาพเขียน | Modular |
แรงดันไฟฟ้า | 120/208 |
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 800V (LN), 1200 (LL), 700V (NG), 800V (LG) |
ความกว้าง | 10.32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนสายไฟ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDX400S120 / 240 | 3 สาย + กราวด์ | 1S | 120/240 | ฿266,746 | ||
TDX400S277 / 480 | 4 สาย + กราวด์ | 3Y | 277/480 | ฿285,061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.