ERIEZ 129912P แผ่นแม่เหล็ก Rare Earth L7 x 13 1/2in
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นแม่เหล็ก |
ตัดความยาว (นิ้ว) | 5-1/2 |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 12 ใน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 13.5 " |
ความสูง | 1.187 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
ช่วงความเข้ม (Gauss) | 5700 |
ความยาว | 7" |
ประเภทแม่เหล็ก | โลกที่หายาก |
สูงสุด ดึงผู้ติดต่อ | 100 ออนซ์ที่ช่องว่าง 1 "พร้อมแผ่นทดสอบเหล็กยาว 1/8" หนา X 1 "กว้าง X 3" |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา ถึง 150 องศา |
ความกว้าง | 13.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.