ERIEZ 135680P Magnetic Grate Rare Earth 12 x 12 x 1 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงแม่เหล็ก |
ความสูง | 1.5 " |
ช่วงความเข้ม (Gauss) | 10700 |
ความยาว | 12 " |
ประเภทแม่เหล็ก | โลกที่หายาก |
สูงสุด ดึงผู้ติดต่อ | 80 ออนซ์ที่พื้นผิวพร้อมลูกทดสอบเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 " |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา ถึง 150 องศา |
ชนิดภาพเขียน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8431499085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
135677P | - | 6" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 6" | ฿43,132 | |
135663P | - | 8" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 8" | ฿69,923 | |
135678P | - | 6" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10 " | ฿70,026 | |
135664P | - | 10 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10 " | ฿91,946 | |
135679P | - | 8" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 12 " | ฿86,062 | |
135682P | - | 12 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 16 " | ฿165,504 | |
135683P | - | 14 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 14 " | ฿193,201 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.