ERTALYTE 1URG9 แผ่น Pet-p Wh 2 1/2 T 12 x 12 In
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | เพ็ท - พี |
ประเภทวัสดุ | เกรดธรรมชาติ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 210 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 12,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 2.5 " |
ความอดทนความหนา | +0.050 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 3920620090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความอดทนความหนา | สี | ความยาว | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ความอดทนความยาว | ประเภทวัสดุ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿4,040 | |
1URD9 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿6,296 | |
1URE 3 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿7,648 | |
1URE 6 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿9,550 | |
1URE 9 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿12,890 | |
1URF 3 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿15,261 | |
1URF 6 | +0.025 "/ - 0.000" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดธรรมชาติ | -40 องศาถึง 210 องศา F | ฿18,866 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.