บอลวาล์ว PARKER
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | ท่าเรือ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | วัสดุต้นกำเนิด | ประเภทก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | เดลริน | - | เหล็ก | - | ฿13,304 | |
B | XV501SS-16 | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กสแตนเลส 316 | - | Viton | Viton | - | - | ฿15,510 | |
C | XV590P-8 | 1 / 2 " | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ทองเหลือง | เต็ม | Viton | Viton | ทองเหลือง | หลักฐานการระเบิด | ฿3,211 | |
D | XVP501SS-8 | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กสแตนเลส 316 | เต็ม | Viton | Viton | เหล็กสแตนเลส 316 | หลักฐานการระเบิด | ฿4,157 | |
E | XVP500P-32 | 2" | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ทองเหลือง | - | PTFE | PTFE | - | - | ฿5,292 | |
F | XV502SS-32 | 2" | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กสแตนเลส 316 | - | Viton | Viton | - | หลักฐานการระเบิด | ฿19,239 | |
G | 6A-MB6LPFA-SSP | 3 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | เต็ม | PTFE | กฟผ | เหล็กสแตนเลส 316 | 12 "x 51" | ฿13,714 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผืนผ้า
- มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมสำหรับวิเคราะห์
- อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิล
- ท่อพลาสติก
- ชุดแปลงถังอากาศแบบพกพา
- ข้อต่อท่อ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON เสียบปลั๊กรีเลย์, 10A @ 28V DC Contact Rating, DPDT
- HUSQVARNA ใบเลื่อยกู้ภัยไฟสำหรับใช้กับ: เลื่อยตัด
- CAROL สายแบบพกพาประเภทแจ็คเก็ต SJOOW
- WEATHERHEAD ขนาดท่อยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว
- HONEYWELL ตัวควบคุมเครื่องทำความเย็น
- VERMONT GAGE กล่องเกจและห้องสมุด
- ANVIL เก้าอี้ลูกกลิ้งสีดำ
- SPEARS VALVES PVC P800 หน้าแปลนตู้เสื้อผ้า, ดุม
- DAYTON น็อตยึด
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 1010