Parker Bvhp16nss1n | บอลวาล์วเหล็ก ตัวเมีย-ตัวเมีย | 6paa5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER BVHP16NSS1N บอลวาล์วเหล็ก ตัวเมีย-ตัวเมีย | AE9ZEZ 6PAA5

PARKER BVHP16NSS1N บอลวาล์วเหล็ก ตัวเมีย - ตัวเมีย

In Stock
รายการ: AE9ZEZ รุ่น: BVHP16NSS1Nอ้างอิงข้าม: 6PAA5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿13,304 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
ร่างกายเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการเชื่อมต่อหญิงหญิง
ความสูง4.98 "
ความยาว4.51 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งานบาร์ 414
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี2
ท่าเรือ1"
ขนาดพอร์ต1 "NPT
ช่วงความดัน0 ถึง 6000 PSI
วัสดุซีลเดลริน
วัสดุต้นกำเนิดเหล็ก
สไตล์ปิด 2 ทาง
ประเภทด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนที่จับมาตรฐาน
วัสดุวาล์วเหล็ก
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องท่าเรือวัสดุซีลวัสดุเบาะวัสดุต้นกำเนิดประเภทก้านราคา
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสอัด x แรงอัด 3/8 นิ้ว | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316เต็มPTFEกฟผเหล็กสแตนเลส 31612 "x 51"฿13,714
PARKER XVP500P-32 บอลวาล์วทองเหลือง Inline FNPT 2 นิ้ว | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"ทองเหลืองชุบโครเมียมทองเหลือง-PTFEPTFE--฿5,292
PARKER XV590P-8 บอลวาล์วทองเหลือง Angle Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "ทองเหลืองชุบโครเมียมทองเหลืองเต็มVitonVitonทองเหลืองหลักฐานการระเบิด฿3,211
PARKER XV501SS-16 บอลวาล์วสแตนเลส FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กสแตนเลส 316-VitonViton--฿15,510
PARKER XVP501SS-8 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กสแตนเลส 316เต็มVitonVitonเหล็กสแตนเลส 316หลักฐานการระเบิด฿4,157
PARKER XV502SS-32 บอลวาล์วสแตนเลส FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กสแตนเลส 316-VitonViton-หลักฐานการระเบิด฿19,239

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER BVHP16NSS1N บอลวาล์วเหล็ก ตัวเมีย - ตัวเมีย
฿13,304 / หน่วย