Parker Xv502ss-32 | บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 2" | 20k952 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER XV502SS-32 บอลวาล์วสแตนเลส FNPT 2 | AB4ZEP 20K952

PARKER XV502SS-32 บอลวาล์วสแตนเลส FNPT 2"

In Stock
รายการ: AB4ZEP รุ่น: XV502SS-32ข้ามอ้างอิง: 20K952
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
฿19,239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดันWOG 1500 psi
ขนาดท่อ2"
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.33
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องท่าเรือวัสดุซีลวัสดุเบาะวัสดุต้นกำเนิดประเภทก้านราคา
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสอัด x แรงอัด 3/8 นิ้ว | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316เต็มPTFEกฟผเหล็กสแตนเลส 31612 "x 51"฿13,714
PARKER XVP500P-32 บอลวาล์วทองเหลือง Inline FNPT 2 นิ้ว | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"ทองเหลืองชุบโครเมียมทองเหลือง-PTFEPTFE--฿5,292
PARKER XV590P-8 บอลวาล์วทองเหลือง Angle Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "ทองเหลืองชุบโครเมียมทองเหลืองเต็มVitonVitonทองเหลืองหลักฐานการระเบิด฿3,211
PARKER XV501SS-16 บอลวาล์วสแตนเลส FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กสแตนเลส 316-VitonViton--฿15,510
PARKER XVP501SS-8 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กสแตนเลส 316เต็มVitonVitonเหล็กสแตนเลส 316หลักฐานการระเบิด฿4,157
PARKER BVHP16NSS1N บอลวาล์วเหล็ก ตัวเมีย-ตัวเมีย | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"เดลริน-เหล็ก-฿13,304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER XV502SS-32 บอลวาล์วสแตนเลส FNPT 2"
฿19,239 / หน่วย