Ertalyte 2nhj7 | แผ่น Pet-p ขาว 1 นิ้ว 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ERTALYTE แผ่น 2NHJ7 Pet-p ขาว 1 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AC2VUQ

ERTALYTE 2NHJ7 แผ่น Pet-p ขาว 1 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2VUQ รุ่น: 2NHJ7
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
฿25,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีขาวนวล
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+0.125 "/ - 0.000"
วัสดุเพ็ท - พี
ประเภทวัสดุเติมน้ำมันหล่อลื่นแข็ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 210 องศา F
ความต้านแรงดึง10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1"
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+0.125 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.71
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS3920620090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความหนาสีความยาวความกว้างความอดทนความกว้างความอดทนความยาวประเภทวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
ERTALYTE แผ่น 1URD3 Pet-p ขาว 1/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿4,040
ERTALYTE แผ่น 1URD9 Pet-p ขาว 1/2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿6,296
ERTALYTE แผ่น 1URE3 Pet-p ขาว 5/8 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYA 1URE 3+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿7,648
ERTALYTE แผ่น 1URE6 Pet-p ขาว 3/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYC 1URE 6+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿9,550
ERTALYTE แผ่น 1URE9 Pet-p ขาว 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYD 1URE 9+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿12,890
ERTALYTE 1URF3 แผ่น Pet-p ขาว 1 1/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYF 1URF 3+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿15,261
ERTALYTE 1URF6 แผ่น Pet-p ขาว 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In | AB3PYG 1URF 6+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿18,866

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERTALYTE 2NHJ7 แผ่น Pet-p ขาว 1 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว
฿25,970 / หน่วย