ESSICK AIR 2YAD9-2HTL1 ท่อส่งความเย็นแบบระเหย 5600 Cfm 1/2hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายความร้อนแบบท่อ |
Air Flow | 5600 cfm |
สี | ทรายเย็น |
ความลึก | 39 " |
ปล่อย | ลง |
ขับรถ | กับ |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
ความยาวท่อเปิด | 19-3 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดท่อ | 19-3 / 4 " |
ความสูง | 42.38 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
น้ำหนักในการทำงาน | 309 ปอนด์ |
ความหนาของแผ่น | 2" |
แรงดันปั๊ม | 115 |
ความเร็ว | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
กำลังการผลิตน้ำ | 12.2 แกลลอน. |
ความกว้าง | 39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 118.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8479891000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเร็ว | Air Flow | ความลึก | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ปล่อย | ขับรถ | ประเภทการกรอกข้อมูล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66 ด | 1 หรือ 2 | 5600 ถึง 6600 cfm | 39 " | 115 | 39 " | ลง | ไม่มี | กรอกข้อมูลด้วยตนเอง | ฿51,462 | ||
N43 / 48 ด | 1 หรือ 2 | 4000 ถึง 4800 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | ลง | ไม่มี | กรอกข้อมูลด้วยตนเอง | ฿43,472 | ||
N31D | 1 หรือ 2 | 2175 cfm | 28.125 " | 115 | 28.12 " | ลง | ไม่มี | กรอกข้อมูลด้วยตนเอง | ฿37,378 | ||
N55 / 65S | 1 หรือ 2 | 4190/4734 ลบ.ม. | 39 " | 115 | 39 " | ด้าน | ไม่มี | กรอกข้อมูลด้วยตนเอง | ฿51,733 | ||
N40 / 45S | 1 หรือ 2 | 2973 ถึง 3432 cfm | 34.125 " | 115 | 34.12 " | ด้าน | ไม่มี | กรอกข้อมูลด้วยตนเอง | ฿39,951 | ||
N30S | 2 | 2077 cfm | 28.125 " | 115 | 28.12 " | ด้าน | ไม่มี | กรอกอัตโนมัติ | ฿33,857 | ||
2YAE5-2HTK5 | 2 | 3000 cfm | 28.125 " | 115 | 28.12 " | ด้าน | กับ | - | ฿46,518 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.