EVERPURE EV9325-03 ระบบกรองเครื่องทำน้ำแข็ง 5 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกรองเครื่องทำน้ำแข็ง |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | Mfr. เลขที่ EV9612-37 |
สี | สีดำและสีเงิน |
การเชื่อมต่อ | 3 / 4 " |
กรองสื่อ | คาร์บอนและโพลีฟอสเฟต |
อัตราการไหล | 5 กรัมต่อนาที |
วัสดุหัว | พลาสติก |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 100 องศา F |
ไมครอน | 0.5 |
นาที ความดัน | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ | 3 |
ความลึกโดยรวม | 5.5 " |
ความสูงโดยรวม | 26.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ความดันลดลง | 1 ถึง 5 psi |
ลด | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ |
อายุการใช้งาน | 36,000 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8421210000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลด | สี | การเชื่อมต่อ | กรองสื่อ | อัตราการไหล | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9324-01 | ขนาด | Black | 3 / 8 "NPT | คาร์บอน | 1.67 กรัมต่อนาที | 5.25 " | 26.25 " | 8" | ฿16,439 | ||
EV9324-02 | ขนาด | Black | 3 / 4 "NPT | คาร์บอน | 3.34 กรัมต่อนาที | 5.5 " | 25.25 " | 16.5 " | ฿27,142 | ||
EV9324-21 | ขนาด | Black | 3 / 8 "NPT | คาร์บอน | 1.67 กรัมต่อนาที | 6" | 28 " | 20 " | ฿24,754 | ||
EV9324-22 | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ | สีดำและสีเงิน | 3 / 4 " | คาร์บอนและโพลีฟอสเฟต | 3.34 กรัมต่อนาที | 6" | 25.5 " | 21.5 " | ฿36,758 | ||
EV9325-23 | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ | สีดำและสีเงิน | 3 / 4 " | คาร์บอน | 5 กรัมต่อนาที | 6" | 29.5 " | 25.75 " | ฿51,927 | ||
EV9325-04 | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ | สีดำและสีเงิน | 3 / 4 " | คาร์บอน | 6.68 กรัมต่อนาที | 5.5 " | 29.75 " | 24.5 " | ฿59,248 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.