Exair 110218 | ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 18 นิ้ว อลูมิเนียม | 4lcd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 110218 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมความยาว 18 นิ้ว | AD8NDB 4LCD7

EXAIR 110218 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 18 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AD8NDB รุ่น: 110218ข้ามอ้างอิง: 4LCD7
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
฿38,965 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดมีดลม
(F) NPT ทางเข้า1 / 4 "
ปริมาณลม52.2 เอสซีเอฟเอ็ม
ช่องว่างช่องอากาศ (เข้า)0.002
ความกว้างช่องอากาศ (นิ้ว)18
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด dBA64 ที่ 80 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
จำนวนทางเข้า4
ความลึกโดยรวม1.75 "
ความหนาโดยรวม1.44 "
ความกว้างโดยรวม18 "
ชนิดภาพเขียนประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันใช้งาน80 ถึง 250 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)66.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวจำนวนทางเข้าความลึกโดยรวมความหนาโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
EXAIR 110203 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมความยาว 3 นิ้ว | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "3"฿25,221
EXAIR 110203SS ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 3 นิ้วสแตนเลส | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "3"฿34,387
EXAIR 110206 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 6 นิ้ว | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "6"฿26,957
EXAIR 110206SS ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 6 นิ้วสแตนเลส | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "6"฿39,297
EXAIR 110209 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมความยาว 9 นิ้ว | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "9"฿30,383
EXAIR 110209SS ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 9 นิ้วสแตนเลส | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "9"฿48,179
EXAIR 110212 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 12 นิ้ว | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "12 "฿31,639

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 110218 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 18 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿38,965 / หน่วย