Exair 4815ss | Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | 4lcl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 4815SS ท่อวอร์เท็กซ์ 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3

EXAIR 4815SS หลอด Vortex 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x

In Stock
รายการ: AD8NFN รุ่น: 4815SSข้ามอ้างอิง: 4LCL3
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
฿65,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นVortex Tube ตู้แช่เย็น
อากาศไหลเข้า1/4 "(F) NPT
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด dBA73
ขนาดรูยึด1.94 "
หัวข้อการติดตั้ง1 1/2 "NPS
ภายนอก Dia.2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
ช่วงความดัน80 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน125 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.56
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8418690180
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • BtuH ที่ 100 psi (1000)
  • CFM ที่ 100 psi (15)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าสูงสุด dBAขนาดรูยึดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 4808SS ท่อ Vortex 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9 4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "฿61,878
EXAIR 4830SS ท่อ Vortex 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "฿65,308
EXAIR 4835SS ท่อ Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9 4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "฿61,910

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 4815SS หลอด Vortex 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x
฿65,781 / หน่วย