EXCELON 380610 ท่อโพลีโพรพีลีน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
โค้งรัศมี | 3.75 " |
สี | โปร่งแสง |
ความแข็ง | R86, ร็อคเวลล์ |
ภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | PP |
แม็กซ์ ความดัน | 157 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | 35 องศาถึง 220 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 4900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.21 |
รหัส HS | 3917320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | โค้งรัศมี | สี | ความต้านแรงดึง | ความหนาของผนัง | ความแข็ง | ภายใน Dia | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890210 | 25 ถึง 165F | 1 / 2 " | โดยธรรมชาติ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฝั่ง A: 50 | 1 / 8 " | EVA | ฿1,438 | |
890610 | 25 ถึง 165F | 1" | โดยธรรมชาติ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฝั่ง A: 50 | 1 / 4 " | EVA | ฿2,164 | |
891210 | 25 ถึง 165F | 1.25 " | โดยธรรมชาติ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฝั่ง A: 50 | 3 / 8 " | EVA | ฿2,891 | |
891810 | 25 ถึง 165F | 1.75 " | โดยธรรมชาติ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฝั่ง A: 50 | 1 / 2 " | EVA | ฿3,858 | |
892010 | 25 ถึง 165F | 1.5 " | โดยธรรมชาติ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฝั่ง A: 50 | 1 / 2 " | EVA | ฿5,897 | |
893110 | 25 ถึง 165F | 2" | โดยธรรมชาติ | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฝั่ง A: 50 | 3 / 4 " | EVA | ฿8,365 | |
380210 | 35 องศาถึง 220 องศา F | 2.5 " | โปร่งแสง | 4900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | R86, ร็อคเวลล์ | 1 / 8 " | PP | ฿1,994 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.