Extech 382275 | พาวเวอร์ซัพพลาย 600w DC | 13x092 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH 382275 พาวเวอร์ซัพพลาย 600w Dc | AA6GGK 13X092

EXTECH 382275 เพาเวอร์ซัพพลาย 600w DC

In Stock
รายการ: AA6GGK รุ่น: 382275ข้ามอ้างอิง: 13X092
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
฿24,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
การเชื่อมต่อปลั๊กกล้วย
ขีด จำกัด ปัจจุบันครอสโอเวอร์คงที่อัตโนมัติ
แสดงLED คู่
ความถี่ขาเข้า50 / 60Hz
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การควบคุมสาย50mA นาที
การควบคุมสายโวลต์20mV
โหลดระเบียบ50mV
ประเภทมิเตอร์ดิจิตอล
เอาท์พุทปัจจุบัน0 ถึง 20A
โวลต์เอาท์พุท (DC)0 ถึง 30V
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินอุณหภูมิและไฟฟ้าลัดวงจร
ระเบียบโวลต์ระลอกน้อยกว่า 5mVrms

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH 382275 เพาเวอร์ซัพพลาย 600w DC
฿24,241 / หน่วย