Extech An200 | เครื่องวัดความเร็วลมพร้อมใบพัดอุณหภูมิ Ir | 1pkz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH AN200 เครื่องวัดความเร็วลมพร้อมใบพัดอุณหภูมิ Ir | AB2XKQ 1PKZ5

EXTECH AN200 เครื่องวัดความเร็วลมพร้อมใบพัดอุณหภูมิ Ir

In Stock
รายการ: AB2XKQ รุ่น: AN200ข้ามอ้างอิง: 1PKZ5
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
฿13,289 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความเร็วลมพร้อมอุณหภูมิ IR
ความถูกต้อง% + /-3
ความแม่นยำของความเร็วอากาศ% + /-3
ปริมาณอากาศ0 ถึง 999,999 CFM
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่9V
ความยาวสายไฟ3.9 '(120 ซม.)
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลไม่
แสดงLCD นับ 1999
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
ขนาดโพรบ2.83 "Dia
ความละเอียด1 รอบต่อนาที
วิธีการตรวจจับใบพัดหมุน
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 2 F (IR), + / - 6 F
ชั่วคราว พิสัย-58 ถึง 500 F (IR), 14 ถึง 140 F (อากาศ)
ชนิดภาพเขียนใบพัด
ความเร็ว (FPM)เพื่อ 80 5900
ความเร็ว (นอต)เพื่อ 0.8 58.3
ความเร็ว (KPH)เพื่อ 1.4 108
ความเร็ว (MPH)เพื่อ 0.9 67
ความเร็ว (MPS)เพื่อ 0.4 30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9026804000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Built-in IR Thermometer, 20 Point Averaging

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นข้อมูลค้างไว้ความถูกต้องปริมาณอากาศแสดงอินเตอร์เฟซประเภทเอาท์พุทแหล่งพลังงานราคา
EXTECH SDL350 เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน / เครื่องบันทึกข้อมูล | AA4WME 13G530 เอสดีแอล350เครื่องวัดความเร็วลมใช่-0 ถึง 1,907,000 CFM / 0 ถึง 54,000 CMM9999 นับ LCDRS-232RS-232อะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่฿35,107
EXTECH 407113 ใบพัดเครื่องวัดความเร็วลม | AA9AMB 1BP96 407113เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-20 ถึง 999,900 CFMLCD Digital ขนาดใหญ่ 9999 CountRS-232-แบตเตอรี่ 9V฿23,380
EXTECH AN100 เครื่องวัดความเร็วลมเทอร์โม 80 ถึง 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-30 ถึง 9999 CFMLCD นับ 1999--แบตเตอรี่ 9V฿10,112
EXTECH 45158 เครื่องวัดความเร็วลม | AB3DDH 1RK12 45158เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-3-9999 นับ LCD--แบตเตอรี่ CR2032฿9,451
EXTECH 407119 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire 40 ถึง 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119เครื่องวัดความเร็วลมใช่-0 ถึง 1,271,200 CFMจอ LCD แบบมัลติไลน์RS-232-(4) แบตเตอรี่ AA฿32,419
EXTECH AN300 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Thermo Anemometer Large Vane | AD4RHY 43Y053 AN300เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-1.50 ถึง 99999 CFMจอ LCD คู่--แบตเตอรี่฿17,400
EXTECH AN310 Hygro Thermo เครื่องวัดความเร็วลมใบพัดขนาดใหญ่ | AD4RJA 43Y055 AN310เครื่องวัดความเร็วลมใช่% + /-1.50 ถึง 99999 CFMจอ LCD คู่--แบตเตอรี่฿21,694

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH AN200 เครื่องวัดความเร็วลมพร้อมใบพัดอุณหภูมิ Ir
฿13,289 / หน่วย