เอ็กซ์เทค Do210 | เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ แบตเตอรี่ 9v | 30xm73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH DO210 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำแบตเตอรี่ 9V | AH3AXA 30XM73

EXTECH DO210 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ 9V แบตเตอรี่

In Stock
รายการ: AH3AXA รุ่น: DO210ข้ามอ้างอิง: 30XM73
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
฿16,485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ
ปิดอัตโนมัติใช่
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติใช่
ความยาวของสาย4m
การสอบเทียบอากาศบริสุทธิ์
แสดงจอ LCD คู่
แสดงช่วงอุณหภูมิ32 องศาถึง 122 องศา F, 0 องศาถึง 50 องศา C
ช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ0 ถึง 20mg / L
ความแม่นยำของช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ+/- 0.4 มก. / ล
จำนวนการทดสอบ0
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 Degrees to 50 Degrees
ความเข้มข้นของออกซิเจนเพื่อ 0% 100
ความแม่นยำของความเข้มข้นของออกซิเจน% + /-0.7
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
ชั่วคราว ความถูกต้อง0.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ความละเอียด0.1 องศาเซลเซียส
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ0 องศาถึง 50 องศา C.
สวิตช์กันน้ำไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ความละเอียดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ: 0.1 มก. / ลิตร
  • ความเข้มข้นของออกซิเจนความละเอียด: 0.1%
  • Probe Compensation: ระดับความสูงและความเค็ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายแสดงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยชั่วคราว ความถูกต้องสวิตช์กันน้ำราคา
EXTECH 407510 เมตรออกซิเจนละลาย | AD8GDH 4KC32 407510M 4จอแอลซีดี32 ถึง 122 องศา+/- 1.5 องศา Fไม่฿25,537
EXTECH DO600 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ | AE3BHB 5AY42 DO600-จอแอลซีดี32 ถึง 122 องศา+/- 1.8 องศา Fใช่฿15,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH DO210 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ 9V แบตเตอรี่
฿16,485 / หน่วย